カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,270)
- 農業機械(4,132)
- 制御機器(3,909)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,475)
- 測定用品(2,641)
- パソコン/周辺機器(2,476)
- 物流用品(2,440)
- 切削工具(2,430)
- 機構部品(1,615)
- 配管・水廻り設備部材(1,418)
- メカニカル部品(1,357)
- 作業工具(1,244)
- バイク部品(721)
- 作業服(698)
- 自動車純正部品(684)
- 科学研究・開発用品(674)
- FA担当者のオススメ新商品(668)
- 油圧機器・油圧ホース(614)
- 電気材料(519)
- 防犯用品(509)
- バイク純正部品(461)
- 空調・照明・電設資材(347)
- 建築金物(312)
- 家電(298)
- 印刷用紙/インク/印刷機(267)
- オフィス家具(244)
- 自動車補修部品(239)
- 建材・エクステリア(208)
- 電動工具(198)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(164)
- 安全靴・作業靴(163)
- 保管用品(155)
- 店舗什器・備品(150)
- 船舶用品・漁業資材(132)
- 医療(123)
- 事務用品(121)
- ポンプ・送風機・電熱機器(119)
- 安全標識(100)
- 清掃用品(99)
- トラック純正部品(93)
- 研磨材(86)
- カー用品(82)
- 安全用品(80)
- はんだ関連・静電気対策用品(78)
- フォークリフト・産機・建機用品(77)
- 測定関連サービス(73)
- 溶接用品(65)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
- 梱包用品(64)
- 自転車部品(63)
- トラック輸送・安全用品(59)
- 学童・教育用品(56)
- 手袋(54)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- 整備工具・収納(53)
- 厨房用品(52)
- トラック用品・パーツ(51)
- 防災用品(47)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- マスク(43)
- バッテリー・電装(42)
- 住設機器(37)
- 安全保護具(36)
- ヘルスケア(34)
- 農業・園芸資材(34)
- クリーンルーム用品(32)
- 塗料(30)
- スプレー・オイル・グリス(28)
- 接着剤・補修材(27)
- 介護用品(27)
- エンジン工具(27)
- 自転車整備工具・アクセサリー(26)
- 救急・衛生(25)
- テープ(24)
- 卓上消耗品(24)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 空圧工具(19)
- ガレージ機器・整備設備(16)
- 日用品(14)
- 鈑金・塗装(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 縫製用品(11)
- 完成車(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 洗車・清掃(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 食品・飲料(4)
- 農具(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 理美容(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(97)
- BIGM(丸山製作所)(4,031)
- 大阪魂(3,611)
- SMC(2,132)
- 理研計器(1,915)
- KITO(キトー)(1,225)
- ホンダ(741)
- メディアカバーマーケット(704)
- CKD(628)
- RS PRO(477)
- サンドビック(458)
- 岩田製作所(392)
- VISHAY(329)
- TRUSCO(325)
- エスコ(321)
- ブロードウォッチ(312)
- 住友電工ハードメタル(288)
- omron(オムロン)(282)
- タンガロイ(260)
- エレコム(251)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「t 10 03」の検索結果

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から42日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦55mm×幅95mm
大阪シーリング印刷¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか3日以内出荷サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。仕様糊質:強粘着色白無地内径(Φmm)紙芯:約40加工台紙ミシン目ありラベルサイズ(mm)縦:55、幅:95ラベル数1巻:800枚巻外径(Φmm)約108
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ
パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
固定端子台 TS-615形
キムラ電機(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3×8セルフアップ式適合電線(mm2)最大2準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)15推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
M’sITチップ10μL MS-T-10-3 1000本
ムロオカ産業¥9,098税込¥10,0081袋11日以内出荷高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌なし単位包装:1000本×1袋入数1000本
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥229~税込¥252~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
M’sITチップ10μL MS-T-10-3R 96本×10
ムロオカ産業¥24,980税込¥27,4781箱11日以内出荷高品質なポリプロピレン製のプラスチックチップです。オートクレーブ可能です。M's ITピペットとM's DISPENSERでご使用頂けます。適合機種ITQ-2N/ITQ-10N、IT-20N/ITC-20N型式MS-T-10-3R品名M'sITチップ10μLカラーコードクリア滅菌なし単位包装:96本×10ラック入数960本
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
延長コード10m 3ツ口
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷便利な3口タイプの延長コード。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)10
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
Tスロットカッター 10X3
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本当日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
ウェッジベース電球 24V シングルT10
¥469~税込¥516~1箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
Z Series(ZP3-T10)
SMC¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
3灯LEDナンバー球 全方向 T10
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック
T.SIN(テイシン電機)¥499~税込¥549~1パック(10個)4日以内出荷磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。材質POM(UL94-HB)(乳白色)長さ(mm)(雄ネジ部)6外形(mm)Φ5.5締付トルク(ナット)8kgめねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート SPKT10T3・M10
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷高送りカッタHIFEED-SP用インサート、4コーナー仕様です。トラスコ品番689-0877RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(□10穴、t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥79税込¥871個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20078
フライス 金型用インサート RDKT10T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番688-9323RoHS指令(10物質対応)対応
ウエッジ球 T10 24V 3W
オーム電機¥209税込¥2301個翌々日出荷自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。長さ(mm)27.7形状T-10色クリア定格24V-3W直径(mm)10
...