セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状六角
本数1
両頭機能片頭
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
セット内容ビット1本、止めねじ1本
本数1
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動方式ベルト
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ(mm)25
モータ配置(-) 上折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
質量(kg)8.3
ベルトナイロン(長さ:約1.7m、幅:約47mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×906
スタッキング可
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
トラスコ品番816-6470
1セット(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)350
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303
繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
真空取出方向縦
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
駆動方式ベルト
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ25
モータ配置(-) 上折返し
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
用途スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。
電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎
ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。
かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器)
ヒーター温度(℃)約39
XR50/100モタード、NSR50/80(エイプタイプD)のホイールが装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は184187mmで製作しています。
スイングアーム内側にコの字型のブレーキストッパーが溶接されています。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※リアショックはXRモタード純正(リンク式)対応。
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:9900T-990S6-3RF
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900T-990S6-3RF
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
Blue Devilsマーチングチームスタッフの協力を得てデザインされたSystem Blueシリーズは、トップ7mil、ボトム7.5milの2プライ構造になっています。
クリアで抜けの良いサウンドで、耐久性とピッチの安定性を強化し、チューニングの頻度を減らすことができます。
さらに、Evans独自のサウンドシェイピング技術(SST)で、余分な倍音をコントロールし音の輪郭をはっきりさせます。
各ヘッドのダンピングパターンはトーンのコントロールだけではなく、ベストサウンドがわかる「プレイゾーン」を示し、初心者向けにも最適です。
プライ数2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
材質ステンレス
質量(g)8
表面処理導電機能付
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ