1,304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷


COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ10×26 タイプT10 定格電力(W)1.5 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
発光色アンバー 定格12V 5W 形状T10
1箱(2個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球 定格電圧(V)12
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
5日以内出荷

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプT10 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

適合メーター球、ポジション球 タイプシングル 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10 口金BA9s クリア
1個ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10 定格電圧(V)12 口金その他 適合車12V車
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)LED T10バルブ 32470
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:32470。販売備考:34 キャンセル不可商品です。
電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

アイエルモータースポーツリペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530A
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1530A。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:NAB-1555,NAB-1553,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558用リペアソケット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:リペア T10バルブソケット。重量[キログラム]:0.012。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
質量(kg)0.012 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプリペア T10バルブソケット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

LED-T10A LEDバルブ(T10タイプ) データシステム 動画あり
データシステムLEDバルブ(T10タイプ)
エコ商品
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど 形状T10タイプ(ウェッジ) 消費電力(W)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9 電源電圧(V)12V 色温度(K)6000 LED(チップ数)5 明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550 平均寿命(時間)30000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



仕様極性なし 規格バルブ:T102個入り 色温度(K)6000 明るさ(Lm)80(1灯)
1箱
3,998 税込4,398
5日以内出荷

鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7 ハンドル形状T形ハンドル 呼び圧力10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途オレンジ / 12V 3.6W(+-の極性が有り)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)3 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
1枚
特価
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

主な適合純正品番4R0-83517-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
329 税込362
当日出荷

10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応 タイプT10 電圧(V)DC12(対応) 色温度(K)6700 電球の種類LED
1セット(2個)
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
エコ商品
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)10×26 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書 ホワイト 消費電力(W)0.8 定格電圧(V)DC12専用 色温度(K)6000 極性無極性 適合車種国産車専用/ハイブリット車対応 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)80
1セット
429 税込472
当日出荷

ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 操作方式手動 バルブ種類その他バルブ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)119 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)強化ナイロン クラス10K 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6。3chipSMD採用で驚きの明るさ!!。LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。12V専用。※一部車両は取り付け時に玉切れ警告灯が点灯する場合がございます。※LEDには極性がありますので、点灯しない場合は反対向きに差し替えてください。※ご使用前に必ず点灯チェックを行ってください。※幅や長
仕様●発光色:白●口金:T10×36mm●定格電圧:DC12V●サイズ:36mm×径16mm●LED数:6個●入数:1個 アズワン品番67-0435-09
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)強化プラスチック 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル) 材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12 消費電流(mA)DC24V/約40mA
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)73 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)NBR・EPDM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)