「t-100-8s」の検索結果

83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11P/c
耐久性を重視した設計、さまざまな場所での学習に対応する、教育向けコンバーチブルPC。
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11PNA/c
耐久性を重視した設計、さまざまな場所での学習に対応する、教育向けコンバーチブルPC。
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷

材質PTFE/シリコンセプタム キャップ8-425用セプタム アズワン品番65-0322-83
1パック(100個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃ アズワン品番65-3853-71
1セット(4個×1000本)
269,800 税込296,780
93日以内出荷

スクリューキャップチューブ 外径13mm。スクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)。書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃ アズワン品番65-3853-70
1個(1000本)
67,980 税込74,778
93日以内出荷

スクリューキャップチューブ 外径13mm。スクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)。書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易。G滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃ アズワン品番65-3853-72
1個(1000本)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃ アズワン品番65-3853-73
1セット(4個×1000本)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
1本
91,980 税込101,178
41日以内出荷



アライドテレシスCentreCOM GS908S-TP V2
エコ商品
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480 ポート数8 適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3713-46 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
31,980 税込35,178
欠品中

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
6,490 税込7,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
材質プラスチック レッド/ライトブルー/オレンジ
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.52%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
5日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)タオル&ドライバックセット 802310
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:802310。アクラポビッチ製のオフィシャルタオル&ドライバッグセットです。大小のタオルはコットン100%で出来ており、肌触りも良く吸水性にも優れています。また、濡れたタオルや着替えを持ち運ぶ際に必要なドライバッグは8Lとジャストサイズ!。販売備考:タオルサイズ:Lsize(70x140cm)、Ssize(50x100cm) ドライバッグサイズ:60x31cm(8L) タオル素材:コットン100%。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:Lサイズタオル:70x140cm、Sサイズタオル:50x100cm、ドライバッグ:60x31cm。材質[素材]:タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T。容量[リッター]:ドライバッグ:8。使用上の注意:ご使用前に必ず洗濯をしてからご使用ください。色の薄い衣類と同時に洗濯する場合、色移りの原因となるのでご注意ください。商品区分:アクセサリー
セット内容Lタオル/Sタオル/ドライバッグ 材質タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T ブラック/レッド 容量(L)ドライバッグ:8 寸法(cm)【Lサイズタオル】70×140【Sサイズタオル】50×100【ドライバッグ】60×31
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,898 税込3,188
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
1,298 税込1,428
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ 取付方式表面実装 サイズMidget
1袋(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (461種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-1) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MV1S~) CKD CADデータあり
1個
43,425 税込47,768
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)1.24 適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8 アーム長さ(mm)100 能力(mm)(外抜き)100 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1876種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットSG100×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)473 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSG100×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)473 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100 校正証明書一般校正
1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットSG100ブラック×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)473 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
2,189 税込2,408
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSG100タップ付×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)473 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷