17,321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。
用途床用モップ 種類化学モップ 適合C282-000U-SP(スペア) 材質ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20% 幅(mm)430 全長(mm)1340 質量(g)総質量/630、糸質量/110
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。
用途床用モップ 種類化学モップ 適合本体C282-000U-MB 材質綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20% 幅(mm)430 質量(g)110
1枚
999 税込1,099
当日出荷


軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)40 シリーズETP-T 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)60 許容トルク(N・m)500 寸法D(mm)38 寸法D1(mm)78 寸法R(mm)6 M1-M14 許容スラスト力(N)33000
1個
38,563 税込42,419
当日出荷



あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)50 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50 適合電線(mm2)8 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2~2.8 接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-30 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
279 税込307
当日出荷




軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)40 シリーズETP-T-C 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)60 許容トルク(N・m)375 寸法D(mm)38 寸法D1(mm)78 寸法R(mm)6 M1-M14 許容スラスト力(N)24750
1個
46,351 税込50,986
10日以内出荷


1個
30,980 税込34,078
欠品中

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-30H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
当日出荷





ピクチャーレール用。カラビナの付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止、安全対策としてご使用ください。
1組
1,498 税込1,648
当日出荷




様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 取付方式ポール取付 仕上上下ヒートカット 表示内容ラーメン鶏白湯 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容昇降階段あり→ 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷




マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
5日以内出荷



ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・天井付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304) ブラック 許容荷重(kg)30
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1箱(25個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様定格電力 = 30W組成 = セラミック許容差 = 1%軸 / 放射状 = ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・正面付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304) ブラック 許容荷重(kg)30
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1箱(25個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷


1箱(25個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷