ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ボールポイントヘキサゴン
適合車種DUCATI SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質BN7500
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質BN7500
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
差込角(mm)9.5
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用
全長(mm)117
刃形研磨刃
有効長(mm)91
切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50
1インチ当たり山数11
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
強度が高く、すきとり摩耗に強いです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
仕様チップ超硬
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の高速加工用。
材質TT8105B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形80°
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.97
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。
材質TT8125B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正方形
厚さS(mm)3.97
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)11
寸法D(mm)9.53
寸法L10(mm)9.53
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
逃げ角(度)7
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°
逃げ角(度)7
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。鋼の高速旋削加工用。
材質TT8115B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形
逃げ角(度)11
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状正方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。粗加工用
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
関連キーワード
1
2
次へ