211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質真鍮 形状T型ホース継手 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状T型ユニオン 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10] 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質ポリアセタール 白色 使用温度範囲(℃)-10~+70 最高使用圧力(MPa)1 主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa) 特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1袋(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ホースニップル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌々日出荷

1箱(4個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清水製作所[継手]T-R-R-R T型アダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番793-8730 適合機種SPSV 質量(g)330 品名T型フロアーノズル組品(継手付) アズワン品番64-9622-95 2018年トラスコ掲載ページ9 0025
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

シンコー[継手]六角プラグ KP型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状六角プラグ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
289 税込318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。フッ素樹脂チューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。
1袋(5個)
25,980 税込28,578
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブをフレア加工して接続するタイプの継手で、ソロバン玉シールタイプより高圧にご使用できます。
1個
9,398 税込10,338
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードT型でパネル固定用ナット付継手です。
1個
7,398 税込8,138
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード異径型継手です。
1個
9,898 税込10,888
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400 形状ティー 表面処理無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンコー[継手]丸ソケット PSK型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状丸ソケット 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質球状黒鉛鋳鉄 形状ワイ 管接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)120(MAX) 寸法D(mm)83 寸法C(mm)57 メッシュ10メッシュ 寸法B(Φmm)42 寸法A(Φmm)32 材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B OリングG30 使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1 接続ねじ種類Rc
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードハーフメスツギテT1型継手です。
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)