色クローム
材質(本体)黄銅
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)-
絶縁抵抗(MΩ)-
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
外形寸法(mm)16.5
内形寸法(mm)8
1袋(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
適合管径(Φmm)100~150
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード62970
モデル番号:T-15A
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
藍染綿布使用・龍柄裏地
用途作業服の袖止め・汗止め・手首保護など
材質綿布(藍染)・金属(留具)
色藍色
長さ(cm)11
材質亜鉛鋼板(ホワイト)
質量(kg)0.3
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板(ホワイト)
質量(kg)0.32
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
エンジン・オートマでの潤滑性能を高次元で両立させたMINI AT車専用オイル。
SAE15W-45
APISM/CF
容量(L)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル全合成油
危険物の性状非水溶性
1個(5L)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
用途バイク用
分類エンジンオイル
エンジンタイプ4ストロークエンジン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
ベースオイル化学合成
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。
用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃
仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4
付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット
材質コンテナ:再生プラスチック
質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9
容量(L)コンテナ:15
電源(V)100 / 50 - 60Hz
定格性能 :500W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410
電源コード(m)10
騒音レベル(dB(A))50
吸引風量(L/s)37
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus
質量(kg)0.1
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85
入数1
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
U.N.V
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番139-3768
材質ステンレス鋼(AISI 420)
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
質量(g)18
先端サイズT15
両頭機能片頭
1パック(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ