カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,518)
  • パソコン/周辺機器(1,434)
  • 制御機器(1,164)
  • 農業機械(1,089)
  • 物流用品(954)
  • ねじ・ボルト・釘(865)
  • 作業工具(695)
  • 切削工具(566)
  • メカニカル部品(405)
  • バイク純正部品(346)
  • 配管・水廻り設備部材(345)
  • バイク部品(304)
  • 科学研究・開発用品(192)
  • 測定用品(158)
  • 機構部品(157)
  • 自動車純正部品(157)
  • 自動車補修部品(151)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(135)
  • 家電(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(111)
  • 防犯用品(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • 電動工具(82)
  • 電気材料(74)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 建築金物(53)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • トラック純正部品(45)
  • オフィス家具(44)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 清掃用品(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 作業服(30)
  • 研磨材(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 医療(24)
  • 事務用品(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • カー用品(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 自転車部品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 防災用品(14)
  • 安全用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 救急・衛生(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 安全保護具(10)
  • 空圧工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 保管用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 溶接用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「t10 03」の検索結果

関連キーワード
12,121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 固定端子台 IDEC(和泉電気)

    固定端子台

    IDEC(和泉電気)
    279税込307
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
    材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
  • ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
  • TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBF 固定式端子台(経済形)

    日東工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
    取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

    パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦55mm×幅95mm 大阪シーリング印刷

    大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦55mm×幅95mm

    大阪シーリング印刷
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    3日以内出荷
    サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。
    仕様糊質:強粘着白無地内径(Φmm)紙芯:約40加工台紙ミシン目ありラベルサイズ(mm)縦:55、幅:95ラベル数1巻:800枚巻外径(Φmm)約108
  • RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)

    RG LED T10 3SMD

    RG(レーシングギア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    定格12V用0.5W
  • ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みチーズ ステンレス製

    モノタロウ(126件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状チーズねじの種類PTネジ
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • ラック(R) ルーフ (D2) D203-51-T10A3L MAZDA(マツダ)

    ラック(R) ルーフ (D2) D203-51-T10A3L

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 固定端子台 TS-615形 キムラ電機

    固定端子台 TS-615形

    キムラ電機(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
    端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウ

    ウェッジベース電球 24V シングルT10

    モノタロウ
    469税込516
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(30個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小巻バンド 信越工業

    小巻バンド

    信越工業(25件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3灯LEDナンバー球 全方向 T10 カシムラ

    3灯LEDナンバー球 全方向 T10

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。
    口金T10質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
  • Z Series(ZP3-T10) SMC

    Z Series(ZP3-T10)

    SMC
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ウエッジ球 T10 24V 3W オーム電機

    ウエッジ球 T10 24V 3W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
    長さ(mm)27.7形状T-10クリア定格24V-3W直径(mm)10
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

    ダイコー
    229税込252
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)3呼び圧力10K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGE

    T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6

    AutoEDGE
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。 ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 12V専用
    長さ(mm)約30.5幅(mm)最大/約16差込口約8.5mm
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    49税込54
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • 3/8"DR/T10x50mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T10x50mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)50サイズT10差込角(inch)3/8
  • 3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT10差込角(inch)3/8
  • KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMC

    KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)

    SMC
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • スペシャルビットソケットT10 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT10

    Pro-Auto
    449税込494
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5先端サイズT10先端形状トルクストラスコ品番853-1724
  • T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3 AutoEDGE

    T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3

    AutoEDGE
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T10ウエッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3。 極性を気にすることなく取り付け可能な無極性タイプ。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED3発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、9発分の明るさです。 汎用性の高いT10形状で、側面に3個の3chipsSMDを配置しております。(裏面は基盤です) ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用
    長さ(mm)約24幅(mm)最大/約11差込口約9mm
  • DEEBOT 交換用モップパッド 3枚入り【X1/ X1 PLUS/ T10/ T10 PLUS専用】 エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換用モップパッド 3枚入り【X1/ X1 PLUS/ T10/ T10 PLUS専用】

    エコバックスジャパン
    2,198税込2,418
    1パック(3枚)
    4日以内出荷
    適合機種X1/ X1 PLUS/ T10/ T10 PLUS専用
  • T10 TRX(トラスコ 大阪魂

    T10 TRX(トラスコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(210個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6寸法k(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
  • T10 TRX(ナベコ 大阪魂

    T10 TRX(ナベコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(229個)ほか
    翌々日出荷
    寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
  • GASKET KIT   061A0GE3T10 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GE3T10

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • T10 ウエッジ 12V3W イエローバルブ TAKEGAWA(武川)

    T10 ウエッジ 12V3W イエローバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    399税込439
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • WHEEL SUB *TYPE3*    44650K94T10ZE ホンダ

    WHEEL SUB *TYPE3* 44650K94T10ZE

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
  • トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    トリプルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質開放リング/POM、樹脂本体/PBTタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
...