1,691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合メーター球、ポジション球 タイプシングル 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10 口金BA9s クリア
1個ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等 寸法(mm)Φ11×27 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)2.2(1個) 口金T10 極性無極性 入数(個)2 明るさ(Lm)190(1個)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ10X12
形状オフセット 対辺寸法(mm)10×12 全長(mm)205 トラスコ品番853-3520 質量(g)64
1丁
799 税込879
翌々日出荷

1セット(5本)
特価
13,500 税込14,850
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
1個
849 税込934
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材シリコンカーバイド(C) 適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1セット(10枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状異径ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合純正品番4R0-83517-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
329 税込362
当日出荷

叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。 ステープル幅(mm)10、12 ステープル足長さ(mm)6、7、10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に 適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー 材質HSS鋼 被削材鉄・アルミ・真鍮 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

チーズ KQG2T SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。 材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQB2T SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7891 レッド 寸法L(mm)18.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)3 寸法D1(mm)1.4 寸法D2(mm)1.7 アズワン品番65-2005-54 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
609 税込670
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

1セット(2個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル
高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質ハイスピード鋼 軸径(Φmm)2.34
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)43 軸穴径(Φmm)~40 軸穴種別下穴タイプ 列数1
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

関連キーワード