300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP 寸法(mm)0.03×110×160+40
1枚(100枚)
629 税込692
4日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。 カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。
特性クール・吸汗速乾・ストレッチ 指タイプ先丸 サイズ(cm)25~27 材質綿、ポリエステル 入数2足
1セット(2足)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新川製作所エコテナー
亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペットボトル再生繊維の帆布を採用したエコ型マット
材質芯材:合成スポンジ、外被:ペットボトル再生ポリエステル4号帆布●裏面すべり止め付
1枚
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


柔らかくねばりのある加工しやすいガラス管です。仕切り梱包のため、ガラス管が出し易くキズが付きにくいです。
1箱(77本)ほか
19,900 税込21,890
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-816/L-521/L-509 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(3.18MB)
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

1セット
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
欠品中

1個
669 税込736
欠品中



パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=30)
エコ商品
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1本ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3600種類の商品があります)



備考11X16X2T 部品名称ゴムマルパツキン(11X16X2T) 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.97MB) 図解NoMS415R8CF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MLS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R4CFS-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-120(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MLSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R4C-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.18、MSA415R4CS-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA415R8C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSA415R8CG-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.16
1セット(5個)
357 税込393
7日以内出荷

1台
539,800 税込593,780
翌日出荷

1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

材質チタニウム 長さ(mm)180 形状コニカルショート 質量(kg)0.7 タイプ(マフラー)MK2T 適合車種SUZUKI GSR 750 11-16 コンプリートチタニウム
1セット
59,980 税込65,978
62日以内出荷


泉精器製作所16号B T型ガイスT-11
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4619 質量(g)305.0
1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷


自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

Core i7 12620H / RTX4060 / 32GB memory / 1TB SSD / Win11 Home ※joshin 専売
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9 i5-12500T/16/S256n/11P/O24HBD/
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90% 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 最大消費電力(W)42 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー内蔵スピーカー チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

Intel第10世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 付属品ACアダプター無線LANアンテナ 型番【CPU】10100T データメモリ容量16GB 使用CPUCore i3 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×4 USB 2.0×2 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(256GB) 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite Dragonfly G2 Notebook PC i7-1165G7/T13FSV/16/S512/11D/2c/c
次世代のパワーをその手に。HP Elite Dragonfly G2 Notebook PC i7-1165G7/T13FSV/16/S512/11D/2c/c。
使用CPUCore i7
1個
339,800 税込373,780
11日以内出荷

Intel第12世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 インターフェースUSB 3.0×4 USB 2.0×2 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth メモリー容量16GB 使用CPUCore i3 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式12100T
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ELITEDESK 800 G6 DM (ミニPC/i3-10100T/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)
Intel第10世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズやシール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 付属品ACアダプター 型番【CPU】10100T データメモリ容量16GB 使用CPUCore i3 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×6 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(256GB) 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Intel 次世代 Ultra 9 275HX AI加速NPU搭載NVIDIA GeForce RTX 5090 (1850 AI TOPS ) &NVIDIA GeForce RTX 5080 (1350 AI TOPS )16.0型 WQXGA(2560x1600) 有機EL 240Hzパネル最新Windforce Infinity EX冷却システム ( 大型ベイパーチャンバー搭載+ブレード158枚+ 大型ファン 2基 + 立体構造3D VortX エアチャネリング)開発・PC管理 AIアプリケーション (GiMATE )
1台
619,800 税込681,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
299,800 税込329,780
翌日出荷