27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)30 適合切込穴型 形状Φ30丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


1セット(5点)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25 適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32 適合サイズ(cm)最大径13.7 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795 アズワン品番67-7206-19
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
1式
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理アルマイト(白) 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
7,498 税込8,248
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg アズワン品番65-2163-88
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理アルマイト(白) 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
1式
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 14 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = T 電流(A)30
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

水本機械製作所T型アイ
支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247 アズワン品番67-7176-23
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング 撹拌容量(mL)100~2000×6 アズワン品番1-248-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
391,000 税込430,100
15日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格G3/4 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.25MB) 図解NoMRS30-130 薬剤配管部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.14、BSA-535 シリーズ 薬剤タンク、座席部品_No.4、MRS30-130T 薬液配管部品_No.12、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.12、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、座席部品_No.4、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.14、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.12
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ M5
部品名称ザガネ M5 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.77MB) 図解NoMC30A ハンドル部品_No.8、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33T エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MC30A マフラーとクリーナー部品_No.14、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.6、RMC33RS ハンドル部品_No.4、RMC33T エアクリーナ、マフラ部品_No.6
1セット(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)
規格M5X30(SMK) 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
1個
54 税込59
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバー
規格WB21-158 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.9MB) 図解NoMCV3501(14) キャブレタ部品_No.11、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.18、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.19、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.18、MCV351-125 キャブレタ部品_No.11、MKF-A435-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.3、CST311S キャブレタ部品 カバー_No.19、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.3、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.3、MKF-A426-JS キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.3、MLD7000-26 エンジン(キャブレータ,フューエルタンク)部品_No.3、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.11、MKF-A435-JS キャブレタ,フューエルタンク部品_No.3、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.19、MDJ9000G-30 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.3、CSR310S キャブレタ部品 カバー_No.19など
1個
759 税込835
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.59MB) 展開図42(1.59MB) 展開図43(1.42MB) 展開図44(1.42MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoMSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.11、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.14、MSV413B-M-1(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.9、MS413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.12、MLSL3304 スライダ組立部品_No.9、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.10、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.14、MS415R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 スライダクミタテ部品_No.9、MSV413R1T-M スライダクミタテ部品_No.9、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、GKSL3304 スライダクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.12、MSA413R3-2M-A スライダクミタテ部品_No.23、MSV613L(11.5) スライダクミタテ部品_No.14、MSA513-M スライダ組立部品_No.10など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷