耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。
用途電気電子部品製造業。研究・開発施設。
サイズフリー
トラスコ品番434-3271
材質全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら補強部分:トワロンニット
色ホワイト
質量(g)81
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)28
中指長(cm)9.0
耐熱温度(℃)150
手のひらまわり(cm)26
アズワン品番65-1833-92
1双
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
寸法L(mm)820
結束径(Φmm)最小8.0~最大245
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)8.8
寸法D(mm)14
寸法B(mm)13
寸法C(mm)9.5
寸法T(mm)1.9
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法D(mm)14
寸法C(mm)9.5
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)
特性難燃
1個
¥8,398
税込¥9,238
31日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ユニキャスト シルバー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質スチール
サイズT150
普及型ラッカーシンナー ラッカー塗料の希釈用や洗浄用に使用します。 再生溶剤は使用していません。
種類バージン品使用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
用途イーネットフェンス A1F型用 対応部材
材質スチール
サイズT150
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1500
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1500
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 265V●最小ブレークダウン電圧 143V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 128V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 38A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出201
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)61.5
寸法(幅W×高さH)(mm)238×92
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)63/65/68(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T150W相当
材質ナイロン 66
長さ(mm)925
幅(mm)8.9
色黒
タイプリリース不可
シリーズT150LL
引張強度(N)780
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)275
1袋(25個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1500
材質ナイロン 66
幅(mm)8.9
色黒
タイプリリース不可
長さ(m)1.095
シリーズT150XL
引張強度(N)780
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動自消性
最大バンドル直径(Φmm)330
1袋(25個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
6 段~7段の高性能ターボファンを採用。
オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など
ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
製造ラインの吸引源としても使用可能。
吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。)
軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として
最大真空圧(kPa)35
最大風量(m3/min)11
電源3相200V 50Hz または 60Hz
モーター出力(kW)11
モーター極数(P)2
起動形式スターデルタ
アンペア36A
材質(フィルター)ポリエステル
ろ過面積(m2)3.6
タンク容量(L)85
ホース口径(mm)75
騒音値(dB)75
電源コード(m)9
全長(mm)1450
全幅(mm)800
全高(mm)1220
質量(kg)250
付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
¥4,798,000
税込¥5,277,800
11日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)530
幅(mm)8.9
色黒
タイプリリース不可
シリーズT150M
引張強度(N)780
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)150
1袋(25個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
長さ(mm)365
材質ナイロン 66
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
シリーズT150R
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出366
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)73
寸法(幅W×高さH)(mm)268×73
首振角度(°)壁向60 ・外向90・回転330
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)74(100V)/76(200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T150W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ8
材質本体:鋼板・アルミダイカスト 白塗装
全長(mm)967
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)209×190
レンズ制御レンズ付
取付場所天井吊下専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源CDM-TP150W相当
寸法(Φ×高さH)(mm)416×281
RoHS指令(10物質対応)対応
高い拭き取り効果のある、マイクロファイバーの厚手クロスです。なめらかな風合いとほどよい重量感で手に馴染みの良い製品になります。車両用途・塗装関係の拭き取りに適しています。
仕様●サイズ:30×40cm●材質:ポリエステル、ナイロン●入数:1箱(10枚×10袋入)
本来工具入れを目的として製造されているため、とても丈夫でハードな使用にも耐えることができる「TOOL BOX」。名前の通り工具入れにも良し、また持ち歩き可能なのでアウトドアシーンや防災グッズの収納にもおすすめ。多様な場面で使用できる大小さまざまなサイズのラインナップ。懐かしのアーム筆入れは必見です!。東洋スチール製のT-150のアウトドアシーンにも合うオリジナルカラー!
材質スチール
寸法(mm)154×105×52
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。
金具ループ状
RoHS指令(10物質対応)対応
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)20
特性強力
厚さ(mm)1.2
タイプ等方性マグネット
長さ(cm)150
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様リーフ形状:A
材質/仕上SK焼入品
リーフ幅(mm)12.7
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)150
トラスコ品番807-1940
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)5
質量(g)33
先端サイズ0.9
先端形状マイナス(-)
呼称ストレート
適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)150
トラスコ品番807-2036
材質特殊工具鋼
質量(g)42
先端サイズ1.0
先端形状マイナス(-)
呼称ストレート
先端厚さ(mm)1.0
差込角対辺(mm)6.35
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ