裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。MagSafe対応アクセサリ(充電機能を除く)の取り付けが可能です。MagSafe充電はご使用いただけません。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU/磁石/PVC
色クリア
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ1
タイプスタンダード
寸法H(mm)アッセンブリ:2.5
寸法L1(mm)スライドユニット:6.5
構造ボール非保持式
寸法L2(mm)スライドユニット:2
寸法L3(mm)スライドユニット:3.9
寸法N(mm)アッセンブリ:1.5
寸法H1(mm)アッセンブリ:0.5
寸法W2(mm)スライドユニット:4
ユニット数1
1個
¥8,094
税込¥8,903
69日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼
サイズ1
タイプスタンダード
寸法H(mm)アッセンブリ:2.5
寸法L1(mm)スライドユニット:6.5
構造ボール非保持式
寸法L2(mm)スライドユニット:2
寸法L3(mm)スライドユニット:3.9
寸法N(mm)アッセンブリ:1.5
寸法H1(mm)アッセンブリ:0.5
寸法W2(mm)スライドユニット:4
ユニット数2
1個
¥14,079
税込¥15,487
69日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)26
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
機能調色機能付
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)18
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
定格光束(Lm)2190
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。IODATA。HDD(ハードディスク)。SDPHF1A-018T-SBAAD。ポータブルハードディスク。・G-Drive Mobile USB-C v2。0G10264。0G10339。0G10348。0G10265。0G10317。0G10347。0G10477。0G10340。SSD。・G-Drive Mobile SSD R-Series。・SSPA-USCシリーズ。・SSPB-USCシリーズ。・SSPF-USCシリーズ。・SSPG-USC/Eシリーズ。・SSPG-USCBシリーズ。・SSPG-USCシリーズ。・SSPV-USCEシリーズ。・SSPV-USCWシリーズ。・SSPV-USCシリーズ。0G06052。0G06053。0G06054。SDPS31H-001T-GBC1D。SDPS31H-002T-GBC1D。SDPS31H-004T-GBC1D。SSPA-USC1K。SSPA-USC2K。SSPA-USC500K。SSPB-USC1K。SSPB-USC1KB。SSPB-USC1W。SSPB-USC1WB。SSPB-USC2K。SSPB-USC2KB。SSPB-USC2W。SSPB-USC2WB。SSPB-USC500K。SSPB-USC500KB。SSPB-USC500W。SSPB-USC500W。SSPB-USC500WB。SSPF-USC1T。SSPF-USC2T。SSPF-USC512。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344
アズワン品番65-8021-48
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446
アズワン品番65-8032-83
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯とLEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。
専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。
専用設計でジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。
セット内容LEDナンバー灯、LEDバック球(T16×2個)
保証期間3年
適合車種セレナC27
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ボードパーティション用アルミポール。移動に便利なキャスター付。
脚の種類キャスター付き
見た目スッキリ!
安全設計!
連結ボード。
スタンダード30mm厚の両面有孔ボードです。
穴は5Φ、30mmピッチとなります。
適合品番アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)
材質ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード
付属品なし
規格8Xロ6.8X843L
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.52MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.52MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.98MB)
図解NoMBS320-3T 本体部品_No.22、MBS200-1 本体部品_No.16、DB-S320-1 本体部品_No.16、DB-S260-2C 本体部品_No.16、MBS260-1C 本体部品_No.16、MBS320-4F 本体部品_No.18、MBS320-1C 本体部品_No.16、MBS260-2 本体部品_No.16、MBS3320-1 本体部品_No.20、DB-S320-1C 本体部品_No.16、MBS320-3F 本体部品_No.18、MBS260-1 本体部品_No.16、MBS260-3F 本体部品_No.18、MBS320-2C 本体部品_No.16、MBS320-2 本体部品_No.16、MBS260-2F 本体部品_No.16、MBS320-2F 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.18、MBS260-2C 本体部品_No.16、MBS320-2T 本体部品_No.16、DB-S260-1C 本体部品_No.16、MBS200-1C 本体部品_No.16、MBS260-3C 本体部品_No.18、MBS320-1T 本体部品_No.16、MBS320-1 本体部品_No.16、DB-S320-2 本体部品_No.16、DB-S260-1 本体部品_No.16、DB-S260-2 本体部品_No.16、MBS260-4F 本体部品_No.18、MBS2402-1 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.16、ADS26AS 本体部品 インナシヤフト_No.28、MBS200-2C 本体部品_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.15
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
型式(ISE1) 正圧用
配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
設定圧力範囲(MPa)0~1
幅(mm)1605
質量(kg)2.1
高さ(mm)630
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)5
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1630
質量(kg)9.4
高さ(mm)315
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1630
質量(kg)18.4
高さ(mm)630
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1630
質量(kg)18.4
高さ(mm)630
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1605
質量(kg)1.2
高さ(mm)315
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)5
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)50.3
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)29.6
高さ(mm)440
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)41.8
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1630
質量(kg)9.4
高さ(mm)315
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)50.5
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)29.4
高さ(mm)440
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)50.5
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)50.3
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)29.6
高さ(mm)440
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
次へ