タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用
適合品番T235U型、T230U型
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。
成分りん酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)
スリーブ外径(Φmm)8
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。高さを決める目盛り付です。段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。
トラスコ品番242-9045
幅(mm)48
寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より)
高さ(mm)110
奥行(mm)330
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
端子形状インターロック
種類裸圧着端子
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量22.5cm3刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ベーシックなVネックカーディガン。長めの丈で、きちんと感を感じさせます。
材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工
特殊刃先が+溝にガッチリ食いつきナメにくい
トーション効果でネジにやさしい
刃先がスリムで頭の小さいスリムビスにも最適
カムアウトしにくくハイパワーインパクトドライバーに最適
用途一般ビス・コーススレッド・スリムビス等の締め付け・緩めに
先端サイズNo.2
仕様18V対応・先端特殊刃先・スリムトーション
材質鋼材(工具用特殊合金)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
先端形状プラス(+)
欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様吸引力:8000Pa
セット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート
質量(kg)ロボット掃除機本体:約4.6ステーション:約7.5
色ブラック
容量ステーション浄水タンク:3L、ステーション汚水タンク:2.7L、ダスト容器:330ml
タンク容量(L)3
寸法(cm)ロボット掃除機本体:約35.3 × 32.7 × 11.4ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0
時間掃除:最大180分
充電時間約300分
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥90,900
税込¥99,990
7日以内出荷
刃長が短いタイプ
モールステーパシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクモールステーパシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C
角度(°)60(歯)
硬度HRC50~60(爪部)
熱処理高周波焼入れ(爪部)
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)直刃
食付角(°)45
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
質量(kg)1
高さ(mm)330
種類安全長靴
材質(甲被)合成ゴム
標準質量(g/片足)1440
機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油
JIS規格JIS T8101 C2/L
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)鋼
筒周(mm)380
靴タイプ長靴
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属製アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)9
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
材質ポリプロピレン
色グレー
対応オイル、水、溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。
パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
リサイクル素材
用途多目的、多用途
工作機械の足元
靴裏の油汚れ落とし
トラスコ品番406-0814
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
シート幅(mm)410
吸収量約66.7L/箱
シート長さ(m)45
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
BT23221とのBluetooth(R)接続によって風量切り替え時にバッテリーの取り出しが不要になります
セット内容空調服(R)コントローラー
質量(g)17
適合バッテリーBT23221専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクモールステーパシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。バックル使いは着脱が楽でありながらアクティブな雰囲気もありカッコイイ。働く上で必要なディティールもしっかりあります。スマートフォン専用ポケット、タオルや布などをかけるループ、ポケット口にはリベット補強など、ディティールにもこだわりを感じさせます。色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする6色を用意しています。
仕様ポケット(4)・腰紐バックル仕様・ループ(1)
サイズフリーサイズ
混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]
ウエスト(cm)70
機能制電・ストレッチ
裾幅(cm)70
前中心丈(cm)86
腰紐長さ(cm)70
肩紐長さ(cm)90
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状T4
タイプボスなし
ボス長さ(mm)F:-
溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。
刃数2枚刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理
ねじれ角(°)左30
食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を醸し出します。バックル使いは着脱が楽でありながらアクティブな雰囲気もありカッコイイ。エプロンデザインは調前のようにヒップを覆うことなく、さらに前のベント仕様もありとても動き易い。またスマートフォン専用のポケットが左右あったり、ポケット口にはリベット補強が施してありと働く上で使いやすいエプロンになっています。新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする6色を用意しています。
仕様ポケット(3)・腰紐バックル仕様
サイズフリー
混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]
ウエスト(cm)56
機能制電・ストレッチ
裾幅(cm)69
前中心丈(cm)64
腰紐長さ(cm)84
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
全長(mm)130
刃長(mm)50
シャンク径(Φmm)25
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0846
質量(g)960
寸法L(mm)240
寸法H(mm)54
肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)
寸法W(mm)102
寸法R(mm)70
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
寸法(mm)55.5×37.0×16.5
質量(g)26.4
電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト有
走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)0.0~105.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ