2,351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9 タイプ汎用型 ポート数2 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準)
1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
2,531 税込2,784
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型 ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9 税込10
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧大気開放型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)20 タイプクラッキング圧力調整型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)30 使用流体気体/液体
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アイリスオーヤマシンク下スライドトレー
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。スライドトレーは調味料類が倒れにくい構造になっています。
材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚・スライドトレー:ポリプロピレン ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×395×395~435
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷

機能左右首振り、風量2段階調節 トラスコ品番813-1207 セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング 材質ハネ:アルミ、脚:鉄 質量(g)9.5 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整2段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整
1台
37,980 税込41,778
当日出荷


1個
189 税込208
当日出荷

仕様五車輪 種別2段固定片袖 タイプ標準 耐荷重(kg)300 キャスター5輪車
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷



安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。 トラスコ品番460-2803 質量(kg)9.5 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)105/155 機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付 電源コード1.9m(プラグなし) 風量調整2段式(強・弱) アズワン品番64-9332-88 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

1個
139 税込153
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)







STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKD CADデータあり
1個
21,375 税込23,513
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
4,613 税込5,074
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
15,688 税込17,257
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
17,513 税込19,264
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3747種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,175 税込37,593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
41,638 税込45,802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

関連キーワード