ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
紙面はツヤ消しタイプです。
製図やクラフトに最適です。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200
硬さ54
伸度(%)530
比重1.17(試験値)
引張強度(MPa)11.8
引裂強度25.8KN/m
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
日常からガーデニングまで様々なシーンで活躍するインソール入り長靴です。落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。
材質PVC
形状ハイカット
高さ(cm)1.5(プラットフォーム)
材質(底部)合成底
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)3
靴タイプ長靴
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
形状T型ブンキ
荷重方向スラスト
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
工具や部品、カー用品、レジャー用品の収納、長靴入れなどに最適なトレー。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.47
外寸(mm)320×470×115
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)5
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
交換こて先です。
広い部分を彫り進むときに使います
線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
全長(mm)170
材質刃物鋼
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式垂れ幕
寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。
付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)
材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス
寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15
色ブルー
測定範囲32.0~42.0℃
材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス
質量(g)約23(電池含む)
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源CR2032×1つ
測定時間予測式20秒
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)32.0~42.0
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クラッチペダル側のシリンダー。
クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。3段式プロ用。両開き開閉式。シリンダー錠取付可能(別売)。
色ブルー
材質(本体)スチール
外寸法・高さ(mm)343
外寸法・奥行(mm)227
有効内寸法・奥行(mm)218
有効内寸法・高さ(mm)108
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。
材質鉄
幅(mm)内幅9・外幅10
対応機種TG-ZB
足長(mm)7
線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様つるの調整機構付き
材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
積重ね自由の便利な設計。
片開き開閉式。
便利な小物入れ(中皿)付き。
シリンダー錠取り付け可能(別売)。
トラスコ品番120-0607
材質中皿:スチール
質量(kg)2.7
材質(本体)スチール
タイプ中皿付(取り外し不可)
寸法X(mm)(内寸)229/(外寸)234
寸法W(mm)(内寸)469/(外寸)470
寸法Z(mm)108
寸法Y(mm)(内寸)100/(外寸)105
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)108
外寸法・奥行(mm)234
有効内寸法・奥行(mm)229
有効内寸法・高さ(mm)100
有効内寸法・幅(mm)469
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単 。◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー 。◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能
セット内容本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル
質量(g)(本体・ケース・付属品含む)総質量:約780
回転数(min-1[r.p.m])250
本体寸法(mm)約165×135×40
本体質量(g)約225
ケース寸法(mm)約210×170×60
入力USB 5V
バッテリー電圧(V)4.7
トルク(N・m)3.6
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
色ネオグレー
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
錆に強いステンレス製の工具箱です。片開き開閉式です。
材質ステンレス(SUS304)
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様裏面粘着
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
適合AB、BB、FB、M2B(A形)用
ボタン寸法(Φmm)5.1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ