219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途パネル、メーターランプ 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)14 定格電力(W)1.4 口金W2×4.6d ガラス球形式T5
1箱(10個)
929 税込1,022
当日出荷


1個
589 税込648
翌々日出荷



ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 口金W2.1×9.5d クリア 定格電圧(V)12
1箱(10個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)




1個
289 税込318
9日以内出荷


1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
1セット
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
仕様定格電圧 = 14 V口金 = E5定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75 トラスコ品番807-1964 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)5 質量(g)70 先端サイズT5 先端形状へクスウェーブ 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 両頭機能片頭
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100 トラスコ品番807-1963 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)5 質量(g)94 先端サイズT5 先端形状へクスウェーブ 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 両頭機能片頭
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷


コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOP アズワン品番67-0409-69
1個
209 税込230
欠品中

IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0408-45
1個
659 税込725
10日以内出荷

IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOP アズワン品番67-0409-83
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0450-69
1個
119 税込131
10日以内出荷

IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番67-0408-71
1個
68 税込75
10日以内出荷


。IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番67-0384-93
1個
259 税込285
10日以内出荷

【5年保証(引取修理)モデル】ネットワークの信頼性・セキュリティのさらなる強化を実現するセキュアスイッチ(1ギガレイヤー2スイッチ) 。10 / 100 / 1000BASE-T×18ポートを搭載 。スイッチ容量:36Gbps
ポート数18 電源供給方式セルフパワー
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 14 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 250 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 110W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 15.75mm●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 14 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 48000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V。幅 = 6.22mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:14 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:25 nC @ 5 V、40 nC @ 10 V 高さ(mm)2.39 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 パッケージDPAK (TO-252) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)48000 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)50 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100 最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10 トランジスタ構成シングル
1個
219 税込241
5日以内出荷

チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 14 A。最大ドレイン-ソース間電圧 500 V。シリーズ MDmesh, SuperMESH。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 380 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4.5V。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 150 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。長さ 15.75mm。高さ 20.15mm。NチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 14 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 400 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 190 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 15.87mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 高さ(mm)2.39 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)14 最大ドレイン-ソース間電圧(V)50 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100 最小ゲートしきい値電圧(V)2 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費48 W
1箱(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)