1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
色青・黒・黄・緑・赤・紫
サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20
ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20
適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
適合機種T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用
1パック(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ
材質SUS304
仕上2B
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
耐熱ガラス製のホットグラス。シンプルなデザインで使いやすい。電子レンジで温め直しOK。
容量(mL)300
材質耐熱ガラス
口径(Φmm)87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×87×95
品名・タイプショットグラス
アズワン品番64-5271-07
食器の種類洋食器
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)
軸長(mm)90~224
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
トラスコ品番406-7088
セット内容スタービット(全長50mm):T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)322
ケース寸法(mm)135×170×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ウォールナット色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
髪をきゅっと結んでもからまりにくく、するっとはずせるため、髪へのダメージも少ないヘアゴム。
材質(ビーズ)樹脂
直径(Φmm)約55
材質(本体)ナイロン、天然ゴム
高光沢タイプで高い透明感の液晶保護フィルム
指紋防止・抗菌加工で快適な使用感
高光沢と高い透明感
再吸着加工
ハードコート加工
防気泡加工
フッ素加工
抗菌加工
安心の日本製
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ
材質外側:PET、吸着面:シリコン
対応機種NEC T8 T0875/CAS用
透過率(%)92.5
機能再吸着加工、ハードコート加工、防気泡加工、フッ素加工(指紋や汚れがつきにくい)、抗菌加工
表面硬度約3H
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-100
セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
・ボルト先端部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。\n・ねじ部のダスト対策にも適しています。\n・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。\n・ボルトは付属していません。\n\n【用途】\n・ボルト先端部の保護/ダスト対策\n\n【使用上の注意】\n・取りつけ・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。
折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317
アズワン品番67-5630-48
1台
¥50,980
税込¥56,078
30日以内出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)
軸長(mm)90~224
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
折り畳みコンテナが3個載せられます。
記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325mmまで対応
SIAA抗菌・抗ウィルスグリップ標準装備
仕様●寸法:W605×D801×H948mm
アズワン品番67-3074-73
1台
¥47,980
税込¥52,778
32日以内出荷
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通
リード角45度
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
全長(mm)70
先端サイズT8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(8本組)
差込角対辺(mm)1/4"
両頭機能片頭
1組
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
ホールド機能付。
セット内容9本組
全長(mm)90~224
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
アズワン品番64-2231-05
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 1.8 A、1.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SM。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ, 425 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 1.7 W。トランジスタ構成 = フルブリッジ。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 3.7mm。高さ = 1.6mm。補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 1.8 A、3.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SM。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ, 330 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 1.7 W。トランジスタ構成 = フルブリッジ。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 6.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ