27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
欠品中

接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途汎用、耐ギヤオイル性良好。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1個(250g)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

高田ベッド製作所レッグプレスII
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。 負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード24-2853-00 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1140×1070 質量(kg)36 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートブッシュ薄肉タイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウルは、様々な料理で活躍する耐熱ガラスのボウルです。電子レンジ・オーブン、冷蔵・冷凍、食洗機で使用が可能です。テーブルウェアとしても使えます。
用途調理器具に。 材質耐熱ガラス 電子レンジ
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)85 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.6 B100 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 E20 G89 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.58 B100 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 E20 G89 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.01 B160 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F60 D25 C32 E20 G149 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75 B125 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.88 B160 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F60 D19 C32 E20 G149 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.08 B160 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F60 D25 C32 E20 G149 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55 B100 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 E20 G89 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.64 B100 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 E20 G89 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.82 B160 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F60 D19 C32 E20 G149 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75 B125 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66 B125 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57 B100 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 E20 G89 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.69 B125 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.79 B160 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F60 D19 C32 E20 G149 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.69 B125 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66 B100 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F40 D19 C32 E20 G89 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66 B125 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98 B160 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F60 D25 C32 E20 G149 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷