286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質中炭素鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
1袋(200個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
材質ABS 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL94HB 適合ねじ(mm)Φ3
1パック(200個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 黒色
1袋(100本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


中身が一目でわかる透明タイプで中身が一目でわかり、探す手間がかかりません。中皿付で内容物のサイズに合わせて収納できます。持ち運びに便利な持ち手付きです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、中皿/PS(ポリスチレン)
1個
1,257 税込1,383
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能) 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約220×約240 ホルダー内側5個 ポケット外側4個
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 タイプ降圧専用 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX)
エコ商品
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応 種類手付ビーカー 耐熱温度(℃)150 材質TPX(ポリメテルペンテン)
1個
779 税込857
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


おしゃれなショートタイプの紳士長靴です。 雨の日のお出かけや、園芸作業に!後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。
用途雨天の作業、特に園芸作業に最適! ブルー/ブラック 材質(胴部)EVA・合成ゴム 形状ミドルカット 種類作業靴 混率(%)(裏地)ポリエステル90/綿10 材質(アッパー)EVA・合成ゴム 包装紙袋入り 材質(甲被)EVA・合成ゴム 材質(カバー)ポリウレタン 対象男性用 靴タイプ半長靴
1足
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) ナチュラル(乳白色)
1袋(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B 出力100V、115V コンセント個数4 入力200V 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)2 プラグ4P 20A
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)4040 耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10 内寸(mm)約170×271×248 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×388×305 スタッキング3段まで
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

単相単巻、降圧用、現場工事用。
絶縁種別B 入力電圧(V)200 出力電圧(V)100、115 タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵) コンセント個数4 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)VCT2 プラグタイプ4P・20A
1個
39,980 税込43,978
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)300 自由長(mm)300 外径(mm)70 内径(mm)38.5 ばねの種類強力ばね
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)163.52 自由長(mm)300 外径(mm)50 内径(mm)25 ばねの種類強力ばね
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)235.37 自由長(mm)300 外径(mm)60 内径(mm)30 ばねの種類強力ばね
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。 厚さ(mm)0.635 バンド幅(mm)19.05 材質(バンド)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書 セット内容タンブラー 材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) 特性食器洗浄乾燥機使用可
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A&DACアダプター
エコ商品
FG-CWPから出ているUSBケーブル(ケーブルの先端はUSB TypeAの形状)に接続して使用するACアダプタ
対象機種FG-CWP RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

。手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):318●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ55.0×167.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。 アズワン品番65-9171-61
1本
429 税込472
8日以内出荷


1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりの一杯を”おいしく” まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができる。
材質本体:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) ホワイト 容量(mL)300 高さ(mm)97 質量(g)129 縦(mm)85 横(mm)85
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷