水平面方向のマイクロメーターを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋。薄くてソフト、伸びやすい素材。石油由来プラスチックの使用量を約20%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約21%削減
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
・電源プラグは付属しておりません。
・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。
・熱媒体に水以外を使用しないでください。
・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度
温度調節精度±3℃ at 70℃
安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー
許容周囲温度(℃)5~35
温度分布精度±5℃ at 70℃
温度調節液体膨張式
ヒーターSUS316L パイプヒーター
内槽SUS304
寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55
付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋。中身が見えにくい乳白タイプ。石油由来プラスチックの使用量を約27%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約23%削減
通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
色ホワイト
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5
通信方式Ver4.1
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
色ブラック
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5
通信方式Ver4.1
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋。厚くタフ、破れにくい素材。石油由来プラスチックの使用量を約20%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約21%削減
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋。中身が見えにくい乳白タイプ。業務用にも使える100枚入り。石油由来プラスチックの使用量を約20%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約21%削減
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋。スタンダードな厚み。石油由来プラスチックの使用量を約27%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約23%削減
その他【CNT】-、【DC】8、【DCONMS】7、【DMIN】8、【HAND】R、【LPR】22.5、【LS】15、【LU】18
RoHS指令(10物質対応)対応
MIIDXCMT040102R-PS
CSPTRUE
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!
付属品ショルダーベルト
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
種類かぶりタイプ
遮光度前プレート#9
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)380
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス
折りたたんでコンパクトに収納可能
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様
用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。
材質本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール
組立時間5分
TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0
快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック)
収納して充電!取り出してスマホと自動接続!
約2回充電できる充電クレードルケース。
ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。
通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。
Bluetooth Ver5.0
材質ABS他
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth 5.0
コード認証:0000(ゼロ4つ)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約1.5
ペアリング最大ペアリング登録4台
待ち受け時間(時間)最大約60
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約5.0
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大約5.0
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
交換こて先です。
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
材質(シース)PVC
芯数8芯
プラグ金メッキ
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
PoE対応○
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先0.14
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無し
エンボス加工エンボス無し
簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます!
自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE
先端形状ボールポイント
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき
寸法B(mm)10
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
場所を取らないコンパクトタイプ
ヘッド側14段階でリクライニング
省スペースで使用したい方にピッタリ
サッと開いてすぐ使用できる
指を挟みにくい性能
軽い力で折りたため、キャスター付で移動も楽々
ネジ止めのみの簡単組立
ベッド下も有効活用
種類折りたたみベッド
機能14段階リクライニング、キャスター付
材質側地:ポリエステル パイプ:スチール マット:ウレタン、不織布、合板
質量(kg)18.1
サイズ(cm)幅67.5×奥行190.5×高さ
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌々日出荷
用途スライドの位置調整などの用途に
タイプ汎用おねじタイプ
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(芯材)ステンレス
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)67
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
1箱100枚入り×10箱(1000枚)でのお届け。
粉の少ないライトパウダーの使い捨て手袋。軽作業におすすめ。
用途軽作業におすすめ。作業がしやす使い切り手袋、ポリエチ手袋、使い捨て手袋として。
タイプ粉なし
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。
質量(kg)1.6
ホース長さ(m)3
TRUSCOプロツールボックス用の仕切り板です。
用途TTB-800、TTB-802、TTB-905用。
材質(本体)PP
2018年トラスコ掲載ページ4 2053
地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです。2本1セットです。インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます。設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します。公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です。様々な取り付け範囲に対応できます。工具不要で取り付けが簡単です。
種別つっかえ棒
材質パイプ : スチール(エポキシ樹脂塗装)、 樹脂部分 : ABS樹脂、発泡PE
色ホワイト
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工縦3本溝
表面オークツキ板
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m2)3.3
細かな収納物の保管やストッカーとして、棚下のスペースを有効に活用できるスライド式ボックスです。
USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。
USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証、EU RoHS指令準拠
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
メッキ金メッキピン
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
座面は可愛らしい肉球のデザインです。使用しない時はスタッキングして収納できます。
材質脚部/スチール、張地/ビニールレザー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ