R取手が付いていますので、手になじみやすくなっています。ハガネを使用。
高さ(mm)138
下面幅(mm)150
上幅(mm)80
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)320×1000
色淡赤褐色/灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
引張強度(MPa)27
密度(g/cm3)2.6
熱伝導率(W/mk)1.5
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)113
耐電圧(kV)7
熱抵抗値(℃/W)0.37
1箱(10枚)
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様ポリイミドフィルム
厚さ(mm)0.15±0.03
寸法(mm)300×1000
色ピンク
タイプ高電圧
温度範囲(℃)-40~180
伸び(%)50
絶縁破壊電圧(kV)12
難燃性V-0
引張強度(MPa)46
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)60
耐電圧(kV)10
熱抵抗値(℃/W)0.64
1箱(10枚)
¥42,980
税込¥47,278
16日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1639WE-T/TB/C
取付ピッチ(mm)W318×H496
外形寸法(幅W×高さH)(mm)436×596
関連資料(0.07MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター
材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス
品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープ
テープ幅(mm)装填可能:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。
置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応
質量(g)約41.2(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)
電源バスパワー
対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境5~40℃/10~90%RH
保証期間1年間
コネクタ(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
アズワン品番64-8856-02
USBポート(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
映像出力(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
【最大4日の保冷力】。長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。最大約4日の保冷力です。6面すべてに真空断熱パネル使用し、真空断熱パネルと発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせ高保冷を実現しています。ハンドル付きで片手で持ち運べます。釣り需要にも対応でき肩掛けベルトで両手が空きます。インナートレーで釣り時の食料等の保管ができます。
本体質量(kg)4.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×308×334
使用の目安内容量:500ml ペット12本、2l ペット4本
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力
材質(本体)冷間圧延鋼材
表面処理クロムメッキ
こんなお得な商品も!

5角 ソケット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
材質鉄
最大隙間(mm)1.75
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)
対応食器洗浄機、消毒保管庫
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
溝長(mm)12
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ