種類裸圧着端子
端子形状棒形
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。サビに強く頑丈なステンレスハンドル。ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)。人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)
材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス
材質(本体)ポリエステル
外寸法・高さ(mm)280(330)
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
仕様下穴ドリル付
セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9
容量(L)1.5
目盛0.1L刻み
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
全長(mm)150
材質(軸)CR-MO
ブレード長さ(mm)50(+・-)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
タイヤの充気に適しています。
接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
ホース取付口1/4プラグ
仕様(ホース接続口)プラグ式
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ溝長に準じる
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ溝長に準じる
ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
長さ(mm)136
材質ナイロン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質超硬K20
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
スチール製の為、樹脂製のようなシナリが無く、力を掛けて作業が出来ます。
用途全長:175mm ・幅:15mm ・厚さ:5mm ・溝幅7mm
ルノー ブレーキキャリパー用
全長(mm)31
サイズ11ポイント
差込角(mm)9.5
メーカールノー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
用途Sカム式エアーブレーキのシュースプリング脱着用
全長(mm)465
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)
適合エンジン型式4JJ1_2011年~
適合車種イスズ_3.5トン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)
全長(mm)150
外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
VOLVOトラック 適合エンジン:D16F・GH11TA/TB/TC
用途適合純正品番:88800021・9992000
関連資料(0.26MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ブレーキ調整用
厚さ(mm)1
全長(mm)280
先端幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)75
部品番号AE3045-E0
軸径d(Φmm)55
幅b(mm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
差込角(mm)19、120/8ポイント
適合車種日野17t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
用途7t・8tのSカム式エアーブレーキ用
全長(mm)315
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、250V3P用
分岐内容防水ボディ 250V3P15A
適合車種日野 P11C/K13C(1999~2002年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
全長(mm)90/29
差込角(mm)19×32EPL
適合車種BENZ Actros
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ