こんなお得な商品も!
ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
クリアライトボックス専用のフタです。
材質ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)38
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):-
電源AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内
ノズル内径(Φmm)Φ16
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)419×188×227
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
その他設置工事必要
付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)
寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)
設置寸法・幅(mm)【必要最小】470
本体質量(kg)12
対応~3人用
消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685
機能乾燥機能あり
運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)
給水方式分岐水洗式
モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ
標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)
運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9750
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)50
幅(cm)10
長さ(cm)31.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。
材質(刃)中炭素鋼
背面パネルを外すだけお手入れ簡単!セット内容は以下の通りです。・プレ活性炭フィルター:4本(3~6ヶ月毎に交換推奨)。・リア活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)。・TCR活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)。・ROフィルター:1本(15~24ヶ月毎に交換推奨)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色ホワイト
トラスコ品番478-9776
厚さ(mm)2.3
サイズフリー
質量(g)30
幅(cm)8.1
長さ(cm)17.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
抵抗 = 1mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 3637。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CSM。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 7 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : TSMT-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
テクノロジーメタルストリップ
仕様CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
長さ(mm)9.14
寸法(mm)9.144×9.398×0.635
高さ(mm)0.64
奥行(mm)9.4
シリーズCSM
定格電力(W)3
動作温度範囲(℃)-65~+170
パッケージ/ケース3637
テクノロジーメタルストリップ
0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。
種類渦巻ポンプ
電圧(V)三相200
使用液工業用水・農業用水
関連資料詳細資料(1.29MB)
JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
関連キーワード