448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 付属品電球 1個 定格電圧(V)100 耐水性防雨タイプ 芯数2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三角フラスコ用ブラシ 野宮産業 動画あり
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具三角フラスコ 毛材馬毛
1本
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。
長さ(mm)450 先端形状ウルシ先
1パック(20本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
849 税込934
当日出荷

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)フルードリザーバー cap rear brake Φ56 - TOUCH
適合車種APRILIA DORSODURO 1200 (2010-2015) RS 660 (2021-2021) RSV V2 1000 (2004-2008) RSV4 FACTORY (2009-2014) RSV4 R (2009-2014) RSV4 RACING FACTORY (2015-2018) RSV4 RR (2015-2018) TUONO V4 1000 R (2011-2014) TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2019) TUONO V4 1100 RR (2015-2019) DUCATI DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) MONSTER 1000 (2003-2006) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 900 (1993-2002) MONSTER 937 (2021-2021) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 950 (2019-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) MULTISTRADA V4 (2021-2021) MULTISTRADA V4 S (2021-2021) MULTISTRADA V4 S SPORT (2021-2021) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SPORT TOURING ST2 (1997-2003) SPORT TOURING ST4 (1999-2005) SPORT TOURING ST4 S (2001-2005) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE DESMOSEDICI RR (2008-2008) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021) KTM ADVENTURE 1290 SUPER ADV (2015-2018) DUKE 1290 R SD (2014-2016) DUKE 990 SD (2005-2011) RC 1190 RC8 R (2009-2015) SUPERMOTO 950 (2005-2008) SUPERMOTO 990 SMRSMT (2009-2012) MV AGUSTA BRUTALE 1000 RR (2020-2020) BRUTALE 1000 SERIE ORO (2020-2020) F4 1000 RC (2015-2019) F4 1000 RR (2010-2019) RUSH 1000 (2020-2020) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) SPEED TRIPLE 1050 (2012-2015)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ理化製作所ホットプレート
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス 温度制御PIDゼロクロス制御 温度分布±5℃
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ボウル18cm、パンチングボウル18cm 材質18-8ステンレス 質量(g)ボウル:約210、パンチングボウル:約150 サイズ(cm)18 容量(L)約1.6 目盛(mL)400、800、1200 寸法(Φ×高さH)(mm)ボウル:約190×80、パンチングボウル:約192×72
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min) 材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収 材質(グロメット)CR 使用温度範囲(℃)-20~130 規格JIS10KF相当 最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当 材質(フランジ)FCD450 材質(ベローズ)フッ素樹脂 材質(ボルト)(ストッパー)SS400 材質(ナット)(U)SS400 材質(ワッシャー)SS400 材質(リング)(コントロール)SUS304 関連資料(0.14MB)
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 500~5000μL、測定容量: 5000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 401 アズワン品番62-0893-46
1本
7,898 税込8,688
当日出荷


1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置 質量(kg)42 寸法L(mm)60.5 寸法X(mm)5 寸法Z(mm)3.5 寸法Y(mm)max7.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:3000~5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479,800 税込527,780
40日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)7.84 自由長(mm)500 外径(mm)50 内径(mm)27.5 ばねの種類強力ばね
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

TF-5000SS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SSニップル トーフレ カスタマイズ可
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ニップル 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装) 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
6,514 税込7,165
翌々日出荷

TF-5000SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル トーフレ カスタマイズ可
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ニップル 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)ステンレス鋼 SUS304 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
7,500 税込8,250
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)11.29 自由長(mm)500 外径(mm)60 内径(mm)33 ばねの種類強力ばね
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450) 使用温度範囲(℃)-20~130 最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時) 適合流体冷温水・薬液・食品・純水
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MG Series(MGZ40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ32TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ25 SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ63TF) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用 起動形式ダイレクト
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MG Series(MGZ50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用 起動形式ダイレクト 極数(P)2
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東日製作所デジタルトルクレンチテスタ
エコ商品
高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898,000 税込5,387,800
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B6 SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

RECB40TF-500 REC - サインシリンダ(RECB40TF) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B40TF) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A50TF) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TF) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R63TF) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)