こんなお得な商品も!
パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
こんなお得な商品も!
内ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
ねじの種類PT
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約750枚が収納可能なジャンボサイズです。
他にはMINI(スリム)MIDI(スタンダード)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
色アイスブルー
幅(mm)255
奥行(mm)347
高さ(mm)103
収納枚数(枚)約750
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×96
収納サイズA4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
用途高炭素鋼
刃長(mm)120
全長(mm)215
タイプ中目
2018年トラスコ掲載ページ5 1245
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組
質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5
最大使用荷重(t)1.5
総質量(kg)セット:27
1式
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。
他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
色アイスブルー
幅(mm)255
奥行(mm)347
高さ(mm)65
収納枚数(枚)約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55
収納サイズA4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
規格JIS10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約250枚が収納可能なスリムサイズです。
他にはMIDI(スタンダード)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
色アイスブルー
幅(mm)255
奥行(mm)347
高さ(mm)38
収納枚数(枚)約250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×31
収納サイズA4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント形状接地2P 15A 125V
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
材質主要部:アルミ合金
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。
●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。
●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。
●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。
●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。
●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。
●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。
付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)
材質ABS樹脂
色パープル
消費電力(W)15
電源AC 100V 50/60Hz
先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5
本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)
絶縁方式二重回線
定格時間(分)15
振動数6800回/分
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用
接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)120
色赤
エスコ品番EA104TF-11
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。正面にファスナーが2か所付いており開閉仕様で使いやすいタイプです。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。
用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。
仕様(ファスナー)有り
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ライトグリーン
コンセント形状接地2P 15A 125V
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズの横型レタートレー。縦型より奥行きが狭い分、卓上の作業スペースをしっかりと確保できます。奥行きが25.5cmというサイズは机上、キャビネット、棚など様々な場所で便利にお使いいただけます。1つのレタートレーにコピー用紙500枚収納可。【スタッキング可能】垂直に積重ねて使えばスペースを有効に使えます。【3段階スライドが可能】階段状にも積み上げ可。書類をより取り出しやすく整理できます。
用途エグザコンタ レタートレー コンボ MIDI横型(スタンダードサイズ)です。コピー用紙約500枚収納できます。
色ブラック
サイズA4
高さ(mm)65
高さ内寸(mm)55
縦(mm)255
横(mm)365
内寸横幅(mm)362
内寸縦幅(mm)240
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
フィルムを必要な長さにカットしてご使用いただけます。お客様や関係者内での飛沫感染防止に役立ちます。上下を木製バーで挟み、ひもを通すだけの簡単設置!
用途受付窓口・商談・オフィス・飲食店・店舗・公共施設等での飛沫感染防止に。
付属品ひも×1(2.6M)取付金具
材質(フィルム)再生ペット200μ、(木製バー)MDF
色透明
高さ(mm)1100
質量(g)522
タイプ組み立て式
奥行(mm)約8
間口(mm)800
パネル厚(mm)3
フィルム寸法(mm)約1100×800
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)木製バー:約25×8×840
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品PSE充電器 8.5V/1.5A
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)本体:125、バッテリー:240
長さ(cm)配線:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40
使用環境温度(℃)-5~40
端子丸ピン35Φx1.35Φ
1台
¥9,790
税込¥10,769
7日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様金属枠、送り端子なし(接地送り端子あり)
コンセント個数1
適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付
色ホワイト
種類埋込アースターミナル付接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納
付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個
トラスコ品番194-7790
材質本体:SPCC、天板:MDF
色黒(本体)・赤(天板)
高さ(mm)外形:265
タイプハイエース・キャラバン用
奥行(mm)外形:1300
間口(mm)外形:520
引出し数1
有効内寸法・間口(mm)404
有効内寸法・奥行(mm)1195
有効内寸法・高さ(mm)175
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付
色ホワイト
種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ