材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガー掛け付き物干し竿。
ハンガーでの洗濯物干しに便利。
つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3
種類物干竿
寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)12まで
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。
材質トレーは樹脂フレームはアルミ製
使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。
耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合)
フレーム色シルバー
キャスター径(Φmm)100
組立時間約30分
組立人数1
有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き)
有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅)
通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能。デュアル280mm液冷ラジエター対応。大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。ダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観。フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.76
電源標準PS2(ATX)
型番SST-FA312X-BG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
樹脂製(PP素材)と蓋付きサイドBOXで、約22リットルの容量を収納することができます。CART-FA3シリーズの側面に引っ掛けるだけで、簡単に装備できます。蓋付きなので、ゴミや汚物などを入れて塞ぐことができます。蓋も取り外して、お手入れなども簡単にできます
材質PP素材
容量(L)約22
総耐荷重(kg)15
有効内寸法・奥行(mm)収納部:230
有効内寸法・高さ(mm)収納部:450
有効内寸法・幅(mm)収納部:380(サイドBOXの間口はW330×D120です)
樹脂製(PP素材)と蓋付きサイドBOXで、約10リットルの容量を収納することができます。CART-FA3シリーズの側面に引っ掛けるだけで、簡単に装備できます。蓋付きなので、ゴミや汚物などを入れて塞ぐことができます。蓋も取り外して、お手入れなども簡単にできます
材質PP素材
容量(L)約10
有効内寸法・奥行(mm)収納部:230
有効内寸法・高さ(mm)収納部:200
有効内寸法・幅(mm)収納部:380(サイドBOXの間口はW330×D120です)
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。
ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。
調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。
・ショックアブソーバの交換が簡単。
ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが
外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)30
作動方式(D) 複動形
材質(ローラー部)(M) 炭素鋼
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)30
ポートねじの種類(TF) G
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)30
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
角度調整範囲0~190°
リード線(m)3
サイズ(mm)30
ポートねじの種類(TF) G 1/8
オートスイッチ種類M9PV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)200以下
耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.05~1m/s
電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
関連キーワード
1
2
次へ