耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。
耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。
柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。
開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護
長さ(mm)253
本数5
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
関連キーワード