44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪上製作所STKシール(STGタイプ)
エコ商品
ピストン用
材質PT111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,923 税込2,115
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

阪上製作所STKシール(STGタイプ)
エコ商品
材質PT 111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
62日以内出荷

日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着など トラスコ品番374-8782 種類無溶剤脱アルコール型 液色白色ペースト状 比重1.45(硬化物) 伸び(%)700 引張強度(MPa)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.14kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

熱収縮ブーツ又はブレードとともに使用するスピンカップリングバックシェルは、これらの電源コネクタと併用する必要があります。ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)は、シャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長及び利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍用仕様高度な環境保護、かん合時ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性誤かん合を防ぐキー金めっきコンタクトが付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数4 シリーズ62GB 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.023 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.027 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱収縮ブーツ又はブレードとともに使用するスピンカップリングバックシェルは、これらの電源コネクタと併用する必要があります。ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)は、シャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長及び利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍用仕様高度な環境保護、かん合時ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性誤かん合を防ぐキー金めっきコンタクトが付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数2 シリーズ62GB 定格電圧1.2kVac シェルサイズ14 メッキシェル:亜鉛コバルト RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 赤色 種類ATF 引火点(℃)(COC)194 密度(g/cm3)(15℃)0.863 流動点(℃)-45以下 粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数181 GM規格DEXRON-Ⅱ 酸価(mgKOH/g)1.31 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PR
ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)17 寸法H(mm)59 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)195 寸法S(mm)- 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D2(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法GG1 1/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ 材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
1個
5,529 税込6,082
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドジネン TX
エコ商品
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。 適合範囲建設機械・油圧作動 (ASTM)L1.0 エコマーク認定認定 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)パワートルクフルード
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。 熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。 変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。 摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。 建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。 運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。 船舶の甲板機械の流体変速機。 しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。 鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。 引火点(℃)217 流動点(℃)-50 危険等級 動粘度(mm2/s)34.05(40℃)、7.354(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数190 密度(g/cm3 at15℃)0.851 酸価(mgKOH/g)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張 仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

100% Cisco GLC-LH-SMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-LX/LH/1 Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張 仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:10 km - シングルモード/0.5 km - マルチモード●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●消費電力:1W以下●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。 棒径(Φmm)2.2 JIS規格Z3323 TS309L-Rl AWS規格A5.22 R309LT1-5
1箱(5kg)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。 棒径(Φmm)2.2 JIS規格Z3323 TS347-Rl AWS規格A5.22 R347T1-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
44,980 税込49,478
欠品中

ミラプロ冷陰極真空計 CCTG
エコ商品
コールドカソードタフゲージCCTG(Cold Cathode Tough Gauge)はカソード電極を加熱することで、従来は対応できなかった電極汚染の防止、超高真空領域での安定放電を実現しました。 また、カソード材質にセラミックを採用したことにより、従来にはない耐腐食性を兼ね備えました。 今まで計れなかったハロゲンガス雰囲気の圧力を計測することができます。
用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製 インターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可 入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF 出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点 入力電源(V)DC24、1A 測定範囲1×10-8Pa ~ 0.1Pa 電圧(V)3k~500(バイアス/最適制御) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【圧力単位】Pa/Torr/mbar、【タフモード】測定時カソード電極を通電加熱(温度を3 段階に設定可)、【デガス】カソードを約700℃にフラッシュ加熱、【圧力信号出力】0~10V × 2ch タイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)
1台
248,800 税込273,680
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V)100 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(1500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。 棒径(Φmm)2.2 JIS規格Z3323 TS316L-Rl 伸び(%)40 引張強度(MPa)600 AWS規格A5.22 R316LT1-5 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色緑色 0.2%耐力(MPa)440
1箱(5kg)
49,980 税込54,978
19日以内出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
479 税込527
翌々日出荷

イマオコーポレーションウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR
エコ商品
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック 材質(ベアリング)スチール 両ゴムシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ。ポート数 = 1。シールドタイプ = UTP。方向 = ストレート。長さ = 13.64mm。幅 = 15.88mm。深さ = 21.59mm。シリーズ番号 = HFJ11。PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

オス/メス = メス。ポート数 = 1。方向 = ライトアングル。長さ = 15.88mm。深さ = 21.59mm。シリーズ = FastJack。PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 120 x 80 x 59mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 130g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷

仕様●長さ: 40mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 40 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 3 mm → 12.8 mm用途業務用途 軍事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●長さ: 40mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色コネクタバックシェルのシェルサイズは 10 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 40 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 3 mm → 8.7 mm用途業務用途 軍事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

仕様●長さ: 68mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 68 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 8 → 20.50 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 30.20mm です ねじサイズは PG16 です用途業務用途 軍事認定IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様●長さ: 46mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 14 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 46 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲は 4 → 13.8 mm です用途業務用途 軍事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●長さ: 57mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 57 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 7 → 16 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 24 mm です ねじサイズは PG11 です用途業務用途 軍事認定IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様●長さ: 62mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 14 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 62 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。 。特長と利点ケーブル開口幅: 7 mm → 18.50 mm 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 26.97 mm です ねじサイズは PG13.5 です用途業務用途 軍事認定IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

輝度:320cd/m2。応答速度:0.5ms(GTG)。最大消費電力:45W。24.5インチ。FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート240Hz。残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールド、モニターカバーを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.283 サイズ(inch)24.5 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平)30-255KHz 走査周波数(垂直)24-240Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMIケーブルx1(約1.8m)、DPケーブルx1(約1.8m) 応答速度(G to G)0.5ms 入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 色(本体)ダークグレー 高さ調節あり:155mm RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式TN 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度 リフレッシュレート(Hz)240 輝度(cd/m2)320 角度調節(スイベル)機能:あり:左右45度/ 45度 USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷