こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
部品・TG150のカッター部のみ
トラスコ品番402-7142
材質【刃部】超硬チップ
刃厚(mm)3
有効長(ふところ深さ)(mm)12.4
刃径(mm)150
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ドラッグメタルタングステン!待望のヘビーウエイト登場!ディープ直撃!!「丸呑みサイズ!!」
用途従来のドラッグメタルTGに遂にヘビーウエイトがラインナップ。ちょっと潮の速い状況で使える80g、100g。深場を一気に直撃できる120g、150gが加わり今まで攻めきれなかったポイントを攻略することが出来ます。コンパクトシルエットなので喰い渋りな状況でも思わずバイトしてしまう、、。まさに「プロエサ」級の釣れっぷりとなっています。
色PHA0187 ブルピンイワシ
フック※フックは付属しておりません
レングスL(mm)75
ウエイト150g
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
高比重タングステンで差をつけろ!
ワンピッチやフォール、タダ巻きアクションに対応する万能形状。
コンパクトシルエットで小型のベイト時やハイプレッシャー時に効果的。
誰よりも早く、早く底を取ることが出来るのでヒットチャンスが大幅にUPします。
質量(g)150
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUP。タングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)99
色数24
自重(g)(標準)150
世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
種類グリッププライヤ
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。
手で簡単に切ることができます。
重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。
段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
携帯しやすいペンシル型!
測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。
タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。
ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。
用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に
全長(mm)175
質量(g)25
測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15
太さ(mm)Φ8
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番851-3830
電線長さ(m)50+3
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。
アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。
サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。
材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)(棚幅)25.8
厚さ(cm)2.4
最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1
置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
指示誤差±0.5目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター
簡単操作で強力な吊上げ力
鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!
吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
材質ハイス(高速度鋼)
シャンク径公差h9
先端角(°)90
刃数3
表面処理窒化チタンコーティング
切刃形状3枚刃
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
種別ラックギヤ
材質合金鋼
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q6
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!。・腐食性流体の移送が可能。・完全自吸型ポンプ
用途・ガス分析用。・医療・研究用。・肥料分配用。・腐食液の循環・サンプリング
長さ(mm)1000
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
精度±0.5目盛
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
シリーズの中で最もヘビーなモデルであり、ディープエリアの真鯛狙いや青物が頻繁にヒットする海域で活躍するモデル。「ドラッグメタルTGヘビー」の100g~150gと相性抜群。また、近海をライトラインで攻略したい方にもオススメ。 ブランクス:3.0tカーボンフルソリッド仕様/1pcs ガイド仕様:TOP/PLGST 6 #2~#7/PKTSG 5S #8.9/PKTSG 6S #10/PLKWSG 7S #11/PLKWSG 8S #12/PLKWSG 10S #13/PLKWSG 12S
用途<折れない!バレない!使い易い!フルソリッドロッド「Vigorヴィガー」>ヴィガーはスーパーライトジギングならではの曲げて楽しむロッド。1ピースフルソリッドを採用することで丈夫さと高いフッキング性能を兼ね備えました。不意な大型魚がヒットしてもロッド全体がしなる事により、安心してファイトが可能。ぜひヴィガーをブチ曲げてエキサイティングな釣りをお楽しみください!
質量(g)ジグ:80~150
グリップ長さ(mm)540
全長(cm)6ft/183
自重(g)148
適合ライン(号)PE1.0~2.0
1本
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
保存温度(℃)-15~50
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
切替時間(秒)10msec.以内
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。
全長(mm)60
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付
電源直流
モータータイプブラシレスモータ
回転方向両方向
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ
入組点数26
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ