カテゴリ
- 農業機械(11)
- 切削工具(10)
- 学童・教育用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 制御機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- D'Addario(10)
- HORN(8)
- TOTO(5)
- ラムマウント(4)
- シャープ(3)
- KVK(3)
- SAMTEC(3)
- TRUSCO(2)
- 栃木屋(2)
- KSフィルター(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Pivot(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「th-1d」の検索結果

3-drive用ハーネス
Pivot(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)
シャープ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
使い捨てプレフィルター
シャープ(2件のレビュー)¥849税込¥9341セット(6枚)当日出荷簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
フリーストップヒンジ
栃木屋¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個当日出荷好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート形止水栓13
TOTO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼び径(mm)13形状ストレート適合品番TS517FS、TS517FS1、TS671FS、TS721F3LS、TS721F3RS、TS730FJS、TS730FJ1S、TS731FSJIS規格JIS B 2061
ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~
HORN¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)7寸法s(mm)4.2
LADN20
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
リユウリヨウセンサマトメ
BIGM(丸山製作所)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から8日以内出荷部品名称リユウリヨウセンサマトメ図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.27、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.40、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.36、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.27、KBM-502D 分水器バルブ ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.36、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) 分水器部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.1、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.20、BSA-950シリーズ 分水器 速連なし,速連付き部品_No.45、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 LDシリーズ部品_No.35、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.36、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.1、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.12、KBM-501D 分水器バルブ部品_No.36、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.39、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.45、BSA-600LDEQ(JP) 分水器部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.37、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.11、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.36、KBM-55DX 分水器部品_No.24
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
フィンガーグリップ ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~
HORN¥11,980税込¥13,1781箱(2個)3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6寸法s(mm)3.6
ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS111~
HORN¥9,598税込¥10,5581箱(2個)3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)11寸法s(mm)3.95寸法f(mm)6.7寸法a(mm)10.7寸法d(mm)8寸法Dmin(Φmm)11
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm)(撥水)
KVK¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312G色ホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100コーティング撥水膜コーティングJIS規格JISB2061
デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)(撥水)
KVK¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312G色ホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100コーティング撥水膜コーティングJIS規格JISB2061
デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)(撥水)
KVK¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312G色ホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)300ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100コーティング撥水膜コーティングJIS規格JISB2061
エレキギター弦(3セット)
D'Addario¥5,598税込¥6,1581セット5日以内出荷かつてない強度と安定性。D'Addario「NYXL1152-3P」は、独自の高炭素スチール芯線を採用したミディアムトップ/ヘビーボトム(11-52)の3セットパック。ドロップDなどのダウンチューニングでも芯のある力強いサウンドを放ち、激しいプレイでもピッチを正確に維持します。 。D'Addario NYXL1152-3Pは、ダダリオがニューヨークの自社工場で開発・製造した、エレキギター弦の新たなスタンダード「NYXLシリーズ」の3セットパックです。従来のニッケルワウンド弦と比較して、あらゆる面でパフォーマンスが向上しています。 。本製品が選ばれる理由は、その圧倒的なスペックにあります。 。・驚異的な強度と安定性: 芯線には新開発の「NY Steel(高炭素スチール合金)」を採用。破断強度が大幅に高まっており、激しいチョーキングやアーミングでも切れにくく、弦を張った直後からピッチが安定。チューニングのズレによるストレスを極限まで減らします。 。・パワーとレスポンスの向上: 巻弦のニッケルメッキ塗装を見直し、透磁率を向上。これにより1kHz~3.5kHzの中音域が強調され、モダンなハイゲインアンプでも埋もれない、パンチの効いたサウンドを実現しました。 。・最適なテンションバランス: 11-52の「Medium Top / Heavy Bottom」ゲージは、高音弦側は標準的な弾き心地を保ちつつ、低音弦側(4~6弦)を太く設定しています。ドロップDチューニングや、低音域に厚みが欲しいハードロック、メタル系のプレイヤーに最適なバランスです。 。・優れた経済性: プロの現場でも信頼される3セット入りパック。環境に配慮したプレイヤーズ・パック仕様で、未開封の状態なら長期間新鮮な状態を保つことができます。 。一度張ればその違いがわかる。チューニングの安定感と、アグレッシブなトーンを求めるすべてのギタリストに捧げる最高峰の弦です。 。・楽器種別:エレキギター用仕様シリーズ:NYXL Nickel Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Punchy / Bright(パンチの効いた明るい音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.011 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.018 / 4th (D):.030 / 5th (A):.042 / 6th (E):.052素材芯線:NY Steel(ダダリオ独自の高炭素スチール合金)、巻線:強化ニッケルメッキワウンド
アコースティックギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷D'Addario XSAPB11553は、ダダリオがこれまでに培った技術を結集し、コーティング弦の限界を突破した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。特筆すべきは、その計算し尽くされた「Custom Light Plus」ゲージの設定にあります。 。・絶妙なゲージバランス: 1弦に.0115を採用したこのセットは、一般的なカスタムライト(.011~)では音が細く感じられ、ライトゲージ(.012~)ではテンションが強すぎると感じるプレイヤーにとっての「正解」を提供します。軽い演奏性を維持しながらも、ストローク時の音圧やリードプレイでの手応えを損ないません。 。・革新的なXSコーティング: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンが驚異的に長持ちします。コーティング特有の「ヌルつき」を抑えた、ノンコーティング弦に近い自然な手触りも大きな特徴です。 。・芯の強いサウンドと安定性: 芯線には高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらにフォスファーブロンズ巻弦による、深みのある温かな中低域ときらびやかな高域が、ギター本来の鳴りを引き出します。 。・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い防錆・長寿命化を実現。張り替えの頻度を劇的に減らしつつ、常にベストなコンディションで演奏を楽しめます。 。・楽器種別:アコースティックギター用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Warm(豊かで明瞭、かつ温かみのある音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0115 / 2nd (B):.015 / 3rd (G):.024w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.044 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング
アコースティックギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷D'Addario XS Phosphor Bronze (13-53)は、ダダリオの最先端テクノロジーを凝縮した「XSシリーズ」の中でも、特にプレイヤビリティにこだわった「Hybrid Light」ゲージのセットです。独自のハイブリッド・ゲージ: 1弦に.013、2弦に.017というミディアムゲージの太さを採用しつつ、低音弦(4~6弦)にはライトゲージの太さを組み合わせています。これにより、ソロプレイやメロディラインでは太く芯のあるサウンドを放ちながら、コードストロークや低音域の動きでは手に負担の少ない、軽やかな操作感を実現しています。革新的なXSコーティング: 巻弦の表面に髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが入り込むのを防ぎ、新品時の鮮やかなトーンが驚異的に長持ちします。従来のコーティング弦のような滑りすぎや違和感を抑え、極めて自然なタッチを実現しました。圧倒的なピッチ安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらに「Fusion Twist」技術により、プレーン弦も含めたセット全体で優れたチューニング精度を誇ります。深みのあるフォスファーブロンズ: 厳選されたフォスファーブロンズ巻弦が、温かみのある豊かな中低域ときらびやかな高域を提供。アコースティックギターが持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出し、長期間その響きを維持します。「高音弦をもっと鳴らしたいけれど、全体をミディアムゲージにするのは弾きにくい」と感じているプレイヤーに最適な、戦略的なゲージ設定の長寿命弦です。最高クラスの長寿命、ハイブリッドなテンション感、優れた耐久性。推奨:メロディを際立たせたいソロギタリスト、リード奏者。高音域のパワーと低音域の弾きやすさを両立。環境に優しい再密封可能なプレイヤーズ・パック仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの取れた音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.042 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
クラシックギター弦(3セット)
D'Addario¥7,398税込¥8,1381セット5日以内出荷伝統を超えたレスポンスと、透き通るような音像を。D'Addario「EJ45TT-3D」は、独自のマルチフィラメント芯線を採用したDynacore低音弦と、明るく鮮明なチタニウム高音弦を融合。ノーマルテンションの扱いやすさはそのままに、圧倒的なピッチ安定性とダイナミックな響きを3セットパックでお届けします。 。D'Addario EJ45TT-3Dは、クラシックギター弦の新たな基準を打ち立てた「Pro-Arte Dynacore」シリーズの3セット入りマルチパックです。長年の研究により開発された独自の素材と製造プロセスにより、現代のギタリストが求める高い要求に応えます。 。本製品の核心となる技術的特長は以下の通りです。 。・革新的なDynacore低音弦: 従来の工法とは異なる、ダダリオ独自のマルチフィラメント芯線(Dynacore)を採用。これにより、弦の柔軟性が飛躍的に向上し、指先へのレスポンスが極めて速くなりました。力強く太い豊かなサウンドを生み出すと同時に、張り替え直後からピッチが安定する驚異的な保持力を誇ります。 。・洗練されたチタニウム高音弦: 高音弦(1~3弦)には、洗練された現代的なサウンドを奏でるチタニウム素材を採用。従来のナイロン弦に比べ、非常に明るくクリアな音色が特徴で、メロディラインを美しく際立たせます。 。・精密なレーザー選別: 全ての高音弦は、自社開発のレーザー検査機によって測定され、直径とテンションが極めて均一になるよう選別されています。これにより、どのセットを張っても一貫したイントネーション(音程)と快適な弾き心地が保証されます。 。・優れた経済性と保護性能: 頻繁に弦を張り替えるプレイヤーに最適な3セットパック。環境に優しい防錆プレイヤーズ・パック(VCI袋)に封入されており、開封するその瞬間まで工場直送の鮮度を維持します。 。・楽器種別:クラシックギター用仕様シリーズ:Pro-Arte Dynacore Titanium、楽器種別:クラシックギター用その他(テンション/ゲージ(インチ))テンション:Normal(ノーマルテンション) / 1st (E):.0280 / 2nd (B):.0322 / 3rd (G):.0403 / 4th (D):.028w(Dynacore巻弦) / 5th (A):.035w / 6th (E):.044w適合トーン:Bright / Vibrant / Modern(明るく響きの豊かな現代的な音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック素材高音弦:Titanium(チタニウム / 研磨なし)、低音弦:Dynacore(マルチフィラメント芯線+シルバープレート巻弦)
アコースティックギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷かつてない寿命と、理想の演奏性を両立。D'Addario「XSAPB12554」は、独自の極薄コーティング技術により驚異の長寿命を実現したライトプラス(12.5-54)ゲージ。標準的なライトゲージより一回り太い設定が、指先への馴染みやすさはそのままに、より豊かで芯のある低音を奏でます。 。D'Addario XSAPB12554は、ダダリオが持てるすべての技術を投入し、コーティング弦の常識を覆した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。最大の特徴は、独自の「Light Plus」ゲージ設定と、革新的な極薄フィルムコーティングにあります。 。・こだわりの「Light Plus」設定: 一般的なライトゲージ(12-53)とミディアムゲージ(13-56)の中間に位置する、12.5-54という絶妙な太さを採用しています。ライトゲージの弾きやすさを維持しつつも、低音域にさらなる重厚感とパンチを加えたいプレイヤーや、ドロップDなどのダウンチューニングを多用する際にも適度なハリを保ちたいプレイヤーに最適です。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。また、コーティング弦特有の滑りすぎや違和感を抑えた、極めて自然なタッチを実現しています。 。・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度が大幅に向上しており、激しいストロークでも切れにくく、張り替え直後から安定したピッチを提供します。 。・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦のプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い耐久性を発揮。長期間、新品時のようなきらびやかなフォスファーブロンズ・サウンドを楽しめます。 。・楽器種別:アコースティックギター用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Full / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0125 / 2nd (B):.0165 / 3rd (G):.0255w(ワウンド弦) / 4th (D):.034 / 5th (A):.044 / 6th (E):.054素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
リゾネーターギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷リゾネーターの魂を呼び覚ます、圧倒的な響きと耐久性。D'Addario「XSAPB1656」は、独自の極薄フィルムコーティングにより驚異の長寿命を実現した専用ミディアムゲージ。NY Steel芯線が過酷な使用下でも正確なピッチを維持し、鮮烈なフォスファーブロンズサウンドを長期間守り抜きます。 。D'Addario XSAPB1656は、ダダリオの革新的な技術を結集した「XSシリーズ」の中でも、リゾネーターギター(リゾフォニックギター)専用にゲージバランスを最適化したプレミアムモデルです。 。本製品は、リゾネータープレイヤーが求める「パワー」「安定性」「寿命」のすべてを高い次元で満たしています。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の隙間に蓄積する汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦特有の違和感を抑えた、シルキーで滑らかな指触りも大きな特徴です。 。・比類なき強度と安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。さらにプレーン弦のボールエンド部には、弦の緩みを防ぐ「Fusion Twist」技術を施しています。これにより、標準的な弦と比較してチューニングの安定性が飛躍的に向上し、激しいスライドプレイや高いテンションがかかる環境でも断線のリスクを極限まで抑えます。 。・ピュアなフォスファーブロンズサウンド: ダダリオで最も人気のあるフォスファーブロンズ合金を使用。温かみがありながらも輪郭のはっきりしたバランスの良い音色は、ブルーグラスやブルースなど、リゾネーターギターが活躍するあらゆるジャンルでその真価を発揮します。 。・楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用適合トーン:Warm / Balanced / Clear(温かみがあり、クリアでバランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (D):.016 / 2nd (B):.018 / 3rd (G):.028w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (B):.045 / 6th (G):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金 / ヘックスコア構造)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
マンドリン弦(3セット)
D'Addario¥4,598税込¥5,0581セット5日以内出荷マンドリンの真髄、きらびやかな伝統の響きを。D'Addario「EJ73-3D」は、ブライトなトーンが特徴の80/20ブロンズを採用したライトゲージ(10-34)の3セットパック。優れたレスポンスとクリアな音像で、ブルーグラスからフォークまで、あなたの演奏を鮮やかに彩ります。 。D'Addario EJ73-3Dは、マンドリンプレイヤーから長年愛され続けている、80/20ブロンズ弦の3セット入りマルチパックです。ダダリオの徹底した品質管理のもと製造され、一貫したクオリティと信頼性を提供します。 。本製品の主な特長は以下の通りです。 。・鮮やかで力強いトーン: 巻弦に「80/20ブロンズ(別名ブラス)」を採用しています。この素材は、張り替え直後の非常にブライトで抜けの良いサウンドが特徴で、アンサンブルの中でも埋もれない、輪郭のはっきりした音色を放ちます。 。・軽快なプレイヤビリティ: .010~.034の「Light(ライト)」ゲージ設定により、適度なテンション感でスムーズな運指が可能です。速いパッセージや複雑なコードワークでも指への負担が少なく、初心者からプロまで幅広く支持されています。 。・優れた耐久性とピッチ安定性: 芯線には高炭素スチール合金を使用。ダダリオ独自の製造技術により、チューニングのズレを最小限に抑え、長時間の演奏でも安定したイントネーションを維持します。 。・経済的な3セットパック: EJ73-3Dは、頻繁に弦を張り替えるプレイヤーにとって非常にコストパフォーマンスに優れたパッケージです。また、環境に優しいプレイヤーズ・パック(VCI防錆袋)により、開封するその瞬間まで工場直送の鮮度を保ちます。 。伝統的なブルーグラスの刻みから、繊細なフォークのメロディラインまで、マンドリンが持つ「鳴り」を最大限に引き出したいプレイヤーに最適な選択肢です。仕様シリーズ:80/20 Bronze Mandolin、楽器種別:マンドリン用(ループエンド仕様)適合トーン:Extra-Bright / Crisp(非常に明るく、歯切れの良い音色)セット内容1セット 8本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ / 各2本ずつ))1st (E):.010 / 2nd (A):.014 / 3rd (D):.024w(ワウンド弦) / 4th (G):.034w素材芯線:高炭素スチール(ヘックスコア構造)、巻線:80/20ブロンズ(ブラス)
アコースティックギター弦(25セット)
D'Addario¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷究極の長寿命と、豊潤なフォスファーブロンズの響き。D'Addario「XSシリーズ」ミディアムゲージ(13-56)の25セット・バルクパック。極薄フィルムコーティングが手汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンと滑らかな弾き心地を長期間維持する、プロ御用達の決定版です。 。D'Addario XS Phosphor Bronze (13-56) 25-Packは、ダダリオの革新的なコーティング技術を結集した「XSシリーズ」を、25セットまとめてパッケージングした業務用バルクパックです。XSシリーズは、従来のコーティング弦の弱点であった「音の籠もり」や「違和感のある手触り」を克服し、驚異的な耐久性を実現しています。 。この製品が現場で選ばれる理由は、その圧倒的な信頼性にあります。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する汚れを完全に排除し、ブライトなトーンを驚くほど長く保ちます。 。・豊かな響きのフォスファーブロンズ: 芯線に巻かれたフォスファーブロンズ合金が、深みのある低音からきらびやかな高音まで、レンジの広いリッチなサウンドを提供。アコースティックギター特有の温かみと迫力を最大限に引き出します。 。・NY Steelによる強靭な構造: 全ての弦の芯線に、ダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、激しいストロークでも切れにくく、チューニングの安定性も飛躍的に向上しています。 。・プロ仕様の25セット・バルクパック: 弦が1セットずつ個包装されておらず、25セット分がまとめて封入されているため、ゴミを最小限に抑え、素早い交換作業を可能にします。コスト面でも単品購入に比べて大幅に抑えられるため、多頻度で弦を張り替えるプレイヤーや業者様に最適です。 。13-56のミディアムゲージは、張りが強く、太くパワフルな音圧を求めるスタイルに最適。最高峰の音質と長寿命を、最高のコストパフォーマンスで提供します。 。・楽器種別:アコースティックギター用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright(豊かで明瞭な音色)セット内容25セット入りバルクパック(個包装なし)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (A):.045 / 6th (E):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
バホ・キント(Bajo Quinto)弦
D'Addario¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷伝統の響きを、次世代の耐久性で。D'Addario「XSAPB2678」は、バホ・キント専用に設計されたフォスファーブロンズ弦。独自の極薄フィルムコーティングが、過酷な演奏環境でも汗や汚れをシャットアウト。新品時のブライトなトーンと滑らかな弾き心地を、驚くほど長期間維持します。 。D'Addario XSAPB2678は、ダダリオのフラッグシップ・コーティング弦「XSシリーズ」から登場した、バホ・キント(Bajo Quinto)奏者のためのプレミアムな弦セットです。伝統的なメキシカン・ミュージックのアンサンブルを支える、力強く豊かな低音と煌びやかな高音を提供します。 。本製品の特筆すべきポイントは、XSシリーズ独自の高度な保護技術です。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する皮脂や汚れを完全に排除し、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦にありがちな「ヌルつき」を抑えた自然なタッチも魅力です。 。・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、楽器の特性上求められる強いテンションにも耐えうる堅牢性と、素早いピッチの安定性を実現しました。 。・豊かなフォスファーブロンズ・サウンド: 厳選されたフォスファーブロンズ合金を巻弦に使用。バホ・キント特有のパーカッシブなアタックから、包み込むような深い響きまで、楽器本来の鳴りを最大限に引き出します。 。・プレーン弦の防錆処理: セットに含まれるプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、全弦にわたって一貫した長寿命とスムーズな操作性を提供します。 。頻繁に弦を張り替える手間を省き、常にベストなコンディションで情熱的な演奏を届けたいプレイヤーに最適な、最高峰のバホ・キント弦です。 。・楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用適合トーン:Rich / Bright / Powerful(豊かで明瞭、力強い音色)構成(ゲージ構成(インチ / 2本ずつ))1st (A):.026w(ワウンド弦) / 2nd (D):.036w / 3rd (G):.046w / 4th (C):.062w / 5th (F):.078w ※10弦(5コース)分、各2本ずつのセット素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
エレキギター弦(3セット)
D'Addario¥8,598税込¥9,4581セット5日以内出荷極上の滑らかさと、深みのあるジャズトーン。D'Addario「XL Chromes」フラットワウンド弦のエクストラライト・ゲージ(10-48)が、経済的な3セットパックで登場。独自の研磨工程によるシルキーな指触りと温かみのあるまろやかなサウンドが、あなたの演奏をより洗練されたものへと導きます。 。D'Addario ECG23-3Dは、フラットワウンド弦の代名詞とも言える「XL Chromes」シリーズの3セット入りマルチパックです。通常のラウンドワウンド弦とは一線を画す、その独特なフィーリングと音色は、ジャズ、ブルース、そしてポップスのバッキングなど、落ち着いたトーンが求められるシーンで真価を発揮します。 。本製品の卓越したクオリティを支えるのは、ダダリオが誇る高度な製造技術です。 。・革新的なフラットワウンド構造: ヘックスコア(6角芯線)の周囲に下地の巻弦を施し、その上にリボン状のステンレス・スチールワイヤーを精密に巻き付けています。さらに、3段階にわたる念入りな研磨工程を経ることで、鏡面のように滑らかで均一な表面へと仕上げられています。 。・まろやかで豊潤なサウンド: ステンレス・スチールのフラットリボンワイヤーにより、高音域の角が取れた温かみのあるトーンが特徴です。低音域は豊かに響き、アンサンブルの中でも音が浮きすぎず、しっとりと馴染む深みのあるサウンドを提供します。 。・スムーズなプレイヤビリティ: 表面が平らに研磨されているため、フィンガーノイズ(ポジション移動時のキュッという音)が極限まで抑えられています。滑らかなタッチは速いパッセージや複雑なコードワークを快適にし、指への負担も軽減します。 。・優れた経済性と耐久性: 3セット入りパックのため、予備としてのストックや、頻繁に弦交換を行うプレイヤーにとってコストパフォーマンスに優れています。また、フラットワウンド弦は汚れが溜まりにくいため、一般的な弦に比べて長寿命であることも大きなメリットです。 。「ECG23」は、フラットワウンドの中でも最も扱いやすいエクストラライト・ゲージを採用。テンション感が適度に抑えられており、フラットワウンドを初めて試す方や、繊細な表現を好むプレイヤーに最適な一本です。 。・楽器種別:エレキギター用仕様シリーズ:XL Chromes Flat Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Mellow / Warm(温かみのあるまろやかな音色)、感触:Ultra-Smooth(非常に滑らか)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.010 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.020w(ワウンド弦) / 4th (D):.028 / 5th (A):.038 / 6th (E):.048素材芯線:高炭素スチール(ヘックスコア / 6角芯線)、巻線(ラップワイヤー):ステンレス・スチール・フラットリボンワイヤー、構造:フラットワウンド(精密研磨仕上げ)