カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
    • 導電(9)
  • 測定用品(1)
    • 電極保持器・電極(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • テープ(1)
すべてのカテゴリ

「tkペースト」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
14,980税込16,478
1本(5g)ほか
3日以内出荷
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重4.4硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1箱(15g×20本)
欠品中
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。灰色使用温度範囲(℃)~80主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7保存環境-10℃以下導電性5×10-4Ω・cm硬化時間(時間)1(25℃)粘度(Pa・s)27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)取扱説明書(0.67MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
10,980税込12,078
1本(10g)ほか
3日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成ドータイト 常温乾燥タイプ藤倉化成(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1個(20g)
当日出荷から14日以内出荷
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag保管温度(℃)室温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
18,980税込20,878
1本(15g)ほか
3日以内出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)60 (25℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、速乾危険物の性状非水溶性
電極帯用接着剤  F03-□ omron(オムロン)電極帯用接着剤 F03-□omron(オムロン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
導電塗料タッチアップペン ポリカーム導電塗料タッチアップペンポリカーム(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(15mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
TKペーストCR-5200 化研テックTKペーストCR-5200化研テック
14,980税込16,478
1本(10g×1本)ほか
4日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様ポットライフ(時間):24(25℃)灰色電気抵抗値3x10-4Ω・cm保存温度(℃)-10以下主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.8硬化時間(分)60 (100℃)粘度(Pa・s)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性取扱説明書(0.59MB)保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所導電性銅箔両面テープ NO.792寺岡製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
ドータイト 藤倉化成ドータイト藤倉化成
39,980税込43,978
1個(20g)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
18,980税込20,878
1本(15g)ほか
3日以内出荷
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合にスマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末にSEM観察時の試料の一時固定に大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、遅乾危険物の性状非水溶性
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
949税込1,044
1巻(10m)ほか
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
PFAマイクロチューブ アズワンPFAマイクロチューブアズワン(1件のレビュー)
4,901税込5,391
1巻(10m)
当日出荷
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
導電性パテ ポリカーム導電性パテポリカーム
3,690税込4,059
1本
当日出荷から33日以内出荷
必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。
危険物の類別非危険物
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
13,980税込15,378
1本(5g×1本)ほか
5日以内出荷
高耐熱タイプの導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。金属への接合強度が高く、高温下でも強度の低下が少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディングに。接着強度が必要な導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。灰色抵抗(Ω)比抵抗:2x10-3(Ω・cm)時間ポットライフ:24時間主成分エポキシ樹脂・銀粘度(Pa・s)18保管温度(℃)-10以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間180℃60分取扱説明書(0.58MB)
導電性ペタペン アトム興産導電性ペタペンアトム興産
3,698税込4,068
1個
当日出荷
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り全長(mm)116六角対辺(mm)8材質アルミ(表面特殊防錆処理)質量(g)20
導電性ペタスティック アトム興産導電性ペタスティックアトム興産
19,980税込21,978
1箱(24本)ほか
当日出荷
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
ドータイト 藤倉化成ドータイト藤倉化成
21,980税込24,178
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして使用温度範囲(℃)-50~85構成一液型比重1.8~2引火点(℃)13鉛筆硬度7H危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコンマイクロチューブ アラムシリコンマイクロチューブアラム
4,454税込4,899
1巻ほか
当日出荷
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
CN-7120専用溶剤 化研テックCN-7120専用溶剤化研テック
3,598税込3,958
1個(0.1kg)
6日以内出荷
TKペーストCN-7120の専用溶剤。ニードル先端の乾燥予防や、ペーストの除去・剥離まで、CN-7120の使用に欠かせない専用溶剤です。
用途ニードルの先端でペーストが乾燥してしまった場合、【CN-7120専用溶剤】を用いてふき取ってください。また、ニードルの先端を【CN-7120専用溶剤】の雰囲気に晒しておくとニードル先端の乾燥を抑えられます。CN-7120を塗布した際に、作業台や治具に付着したペーストはIPAではなかなか除去できません。。そんな時にも【CN-7120専用溶剤】が活用いただけます。成分炭化水素系溶剤質量(kg)0.1引火点(℃)29臭気石油臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ