カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • 制御機器(44)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-13」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTIN-FASTON .187絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 17AWG最大ワイヤサイズAWG = 13AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 15mmTE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTIN FASTON 187レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    158税込174
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 18-0メニューハンガー SUGICO(スギコ)

    18-0メニューハンガー

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 130シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • オイルシール 90311-77001 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール 90311-77001

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90311-77001適合メーカーTOYOTA、HINO
  • 保護シート SUGICO(スギコ)

    保護シート

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ。環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。安心の国内生産品です。伸び率が高く、追従性に優れた商品です。
    材質ポリエチレン系青(透明)長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550主な用途表面保護引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2粘着タイプ中粘着
  • 密閉用マグネットハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用マグネットハンドル

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)。指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。
    用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具/鍵材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-612
  • 密閉用コーナーハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用コーナーハンドル

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
    用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-618
  • 18-8メニューハンガー SUGICO(スギコ)

    18-8メニューハンガー

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • アジャスト脚 TO-130-3 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-130-3

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)16671
  • 大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具 SUGICO(スギコ)

    大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    TO-129C・TO-129N用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
  • 十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具 SUGICO(スギコ)

    十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
  • 18-8メニューハンガー(マグネット付) SUGICO(スギコ)

    18-8メニューハンガー(マグネット付)

    SUGICO(スギコ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
  • TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ) SUGICO(スギコ)

    TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ)

    SUGICO(スギコ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    シンクに取り付ける排水口部です。
    適合TO-944/TO-945S材質PP/SUS304
  • 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみ棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
  • 薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,088税込1,197
    1個
    翌日出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
    仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-75
  • 充電チップオー ハウスビーエム

    充電チップオー

    ハウスビーエム
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
  • スギコ保護シート SUGICO(スギコ)

    スギコ保護シート

    SUGICO(スギコ)
    26,980税込29,678
    1組(2本)
    翌日出荷
    金属材料や製品の搬送時の保護用シート
    材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05長さ(m)100主な用途表面保護用
  • パール ヤマニパッケージ

    パール

    ヤマニパッケージ
    18,980税込20,878
    1ケース(50枚)
    5日以内出荷
    フタのパールな質感が高級感を演出します。
    仕様フタ・身種別果物・フルーツ構成部品2
  • MARK,L TO*TYPE13*  87604MAJG20ZA ホンダ

    MARK,L TO*TYPE13* 87604MAJG20ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R TO*TYPE13*  87603MAJG50ZA ホンダ

    MARK,R TO*TYPE13* 87603MAJG50ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L TO*TYPE13*  87604MAJ300ZC ホンダ

    MARK,L TO*TYPE13* 87604MAJ300ZC

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L TO*TYPE13*  87604MAJG50ZA ホンダ

    MARK,L TO*TYPE13* 87604MAJG50ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R TO*TYPE13*  87603MAJG20ZA ホンダ

    MARK,R TO*TYPE13* 87603MAJG20ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R TO*TYPE13*  87603MAJ300ZC ホンダ

    MARK,R TO*TYPE13* 87603MAJ300ZC

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板 ウッドワン

    無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板

    ウッドワン
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ウォールナットは、美しい木肌と狂いの少ない材質が特徴で、欧米では古くから家具材や装飾用材、楽器の素材としても利用されてきました。衝撃に強い特性、重厚感のある美しさから建築材としても大変人気の高い樹種です。
    材質ウォールナット無垢材クリア塗装
  • Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (BNZ13)MOUNTING TO 三菱ふそう

    (BNZ13)MOUNTING TO

    三菱ふそう
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,798税込10,778
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合端子IEC320-C13、NEMA 5-15PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン

    金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm

    ウッドワン
    53,980税込59,378
    1セット
    15日以内出荷
    隠すことで、魅せる。キッチンの上やリビングの飾り棚など、。すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。金具が壁面に埋め込まれているため、。板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
    用途棚板や飾り棚などに仕様糸面
  • HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm ZETA RACING(ジータレーシング)

    コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ブレースにもモバイル機器を! マウントの位置をもっと自由にする最強お助けアイテム。ハンドルバーブレースに取付けるマウントバー。ハンドルにマウントステーを取付けてスマートフォンホルダーを固定するのが一般的だが、もっと自由に、たくさん取り付けたい方の為に、。ハンドルバーブレースに2つのパーツで挟み込むタイプのコンパクトコンバージョンアダプターが登場。人気のオフロードハンドルのブレースに多い直径13mmを、簡単に一般的なハンドル径である22.2mmへ変換する。挟み込み固定するタイプの為、非分解タイプのブレースに装着でき、取付け位置も簡単に変更可能。コンパクト設計により複数装着が可能となり、自由度、使いやすさも向上。アルミ削り出しによる高品質な仕上げが、ちょっとした便利アイテムの域を超えた高級感を演出する。サイズ:寸法図参照。内径:13mm。マウント可能範囲:27mm。素材:高強度アルミ合金。表面処理:ブラックアルマイト / サンドブラスト処理
  • Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 0.6m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 0.6m

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1式(6本)
    8日以内出荷
    ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(60mm)