カテゴリ
- 作業工具(33)
- トルクレンチ(33)
絞り込み
ヘッド形状

ヘッド交換式(8)

ラチェット形(11)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(11)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(4)
- 400~450未満(2)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(3)
最小目盛(N・m)
- 0.5
- 0.01(5)
- 0.02(10)
- 0.05(13)
- 0.1(22)
- 0.1c(3)
- 0.2(15)
- 0.2c(2)
- 0.25(15)
- 0.4(2)
- 0.5c(3)
- 1(34)
- 1.0c(4)
- 2(27)
- 2.0c(2)
- 5(14)
- 5.0c(6)
- 10(8)
- 20(8)
- 50(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
トルク調整範囲(N・m)
- 1.8(1)
- 2~12(1)
- 2~14(1)
- 3~23(1)
- 3.5~23(1)
- 3.5~25(3)
- 5~40(2)
- 5~45(1)
- 5~50(3)
- 10~25(2)
- 10~50(17)
- 11(2)
- 20~50(1)
- 35~70(1)
- 70~140(1)
- 90~180(1)
- 100~500(3)
- 100~850(1)
- 100~1000(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](17)
- その他(2)
主な用途
- 一般締付作業(19)
- 検査作業(8)
- 水道、建設、電力等(1)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(3)
- 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・過酷な作業現場
負荷方向
- 右(13)
- 左右(10)
右・左右
校正証明書
- 付き(18)
付き
精度(%)
- ±1(3)
- ±3(25)
- ±4(1)
- ±5(4)
±1・±3・±4・±5
ブランド
- 東日製作所(33)
東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「tohnichi」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途過酷な作業現場
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所(15件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向右主な用途締め付け用付属品ハードケース
トルクレンチ
東日製作所¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789
トルクレンチ(トレサビリティー体系図付き)
東日製作所¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から90日以内出荷QLのヘッド交換形。一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ。用途組み立て、量産用
DB/DBE型トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
トルクレンチ
東日製作所¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から13日以内出荷PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
トルクレンチ
東日製作所¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から90日以内出荷PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)仕様ISO6789適合ISO6789
半自動エアトルク
東日製作所¥89,980~税込¥98,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。用途締付作業用 組み立て、量産用
トルクレンチスタンダード
東日製作所¥48,980~税込¥53,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。種類プレセット形/プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用仕様ISO6789
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥189,800~税込¥208,780~1台ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用主な用途増締め検査用電源ニッケル水素電池
デジタル角度レンチ
東日製作所¥199,800税込¥219,7801個ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ
東日製作所¥63,980~税込¥70,378~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
トルクレンチ
東日製作所¥42,980~税込¥47,278~1本ほか3日以内出荷から20日以内出荷ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。用途検査、締付け用精度(%)±3
バッテリ式半自動トルクレンチ
東日製作所¥329,800~税込¥362,780~1個ほか3日以内出荷から70日以内出荷充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業精度(%)±3付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)
ユニトルク
東日製作所¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から10日以内出荷高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用精度(%)±5ホース内径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
半自動電動トルクレンチ
東日製作所¥259,800税込¥285,7801セット5日以内出荷から70日以内出荷半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
ハンディートルク
東日製作所¥219,800~税込¥241,780~1個ほか6日以内出荷から70日以内出荷全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。種類動力式精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~25最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8電源電圧(V)DC12付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
CLWP型防水トルクレンチ
東日製作所¥46,980~税込¥51,678~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
クリック式デジタル角度レンチ
東日製作所¥74,980~税込¥82,478~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。用途回転角法締付け用
シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付
東日製作所¥35,980~税込¥39,578~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能精度(%)±3
モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5