44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,990 税込3,289
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
1パック(100枚)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用 タイプツイン 商品タイプ使い切り本体
1本
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アズワン品番66-0013-16 距離検査距離:幅58mm×長さ25m
1箱(3巻)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

サンドビック鍛造鋼。不純物を極力低減した鋼で切れ味良く、研ぎやすい鋼です。中堅材から柔木向きで耐久性は炭素鋼の中でもトップクラスで引きが軽く、木肌の艶が一味違います。
材質スウェーデン鍛造鋼 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
トラスコ品番807-2521 材質真鍮 質量(g)61 ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
欠品中

日本プリメックスサーマル紙ロール(10巻入)
サーマルロール紙
仕様梱包単位(巻/箱):10 長さ(m)用紙:約68 外径(Φmm)用紙:80 紙管外径(mm)18 紙管内径(mm)12 紙厚(μm)約75 紙幅(mm)58
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷



内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。 仕様TTP 材質K30F TTP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1枚
539 税込593
7日以内出荷



1箱(10本)ほか
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1セット
特価
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 規格c-UL、TUV 極数2 最小適合負荷5V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約29 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)5 適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀接点 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


セイコーインスツル感熱紙
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
1セット(10巻)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質黄銅 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)3.5 容量(A)最大通電:20 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm)0.7
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小林クリエイト感熱紙ロール(紙巾58mm)
感熱紙ロールです。
材質感熱紙 形状ロール記録紙 幅(mm)58 径(mm)内芯:12
1箱(10巻)
9,398 税込10,338
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-78
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

セイコーインスツルPOSプリンタ
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150 質量(g)840 電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10% 規格FCC、 CE、 VCCI 方式感熱ラインドット方式 用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH) 通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。 サイズ(mm)127×127×127 紙幅(mm)58/80 印字幅(mm)54 / 72
1台
58,980 税込64,878
欠品中

1個
699 税込769
5日以内出荷

材質黄銅 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)3.5 容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm)0.7
1袋(10個)ほか
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズネジ径10mm 主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイドノズル
仕様20~23フクム 規格NH-V-2M-2(ヤマホ) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.56MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.58MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 図解NoJAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、GS50D 付属品、希望付属品部品 ワイドノズル_No.12、GS251S 付属品部品 ワイドノズル_No.17、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS058R-20 付属品部品_No.45、SD058-25 付属品部品 ワイドノズル_No.51、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイドノズル_No.6、SD058SP-20 付属品部品 ワイドノズル_No.48、MS071H 付属品部品_No.10、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK058-25 付属品部品_No.51、MK057T 付属品部品_No.11、MS057S 付属品部品_No.10、GS25S 付属品部品 ワイドノズル_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.51、SP-M055T 付属品部品 ワイドノズル_No.3、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、MS056 付属品部品_No.3など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.96MB) 図解NoMJS-10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MK058SP-25 本体部品_No.32、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS048SP-20 本体部品_No.34、AS15CD 本体部品 ステー_No.12、MS058-25 本体部品_No.32、MS058SP-20 本体部品_No.32、MS030SP 本体部品_No.6、MS048-20 本体部品_No.35、SD035SP 本体部品 ステー_No.6、MS058-20 本体部品_No.32、MK048-20 本体部品_No.35、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD058SP-20 本体部品 ステー_No.32、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD048SP-20 本体部品 ステー_No.34、MK048SP-20 本体部品_No.34、SD058SP-25 本体部品 ステー_No.32、MK035SP 本体部品_No.6、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.34、MS035SP 本体部品_No.6、MK058SP-20 本体部品_No.32、MK058-25 本体部品_No.32、SD048-20 本体部品 ステー_No.35、AS20TP 本体部品 ステー_No.12、MS058SP-25 本体部品_No.32、SD058-20 本体部品 ステー_No.32、SD030SP 本体部品_No.6、SD058-25 本体部品 ステー_No.32、MK030SP 本体部品_No.6、MK058-20 本体部品_No.32、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースクミタテ
規格10X15X280L 49フクム 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.58、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.59、GS20M ポンプ クランクケース部品 ホースクミタテ_No.57、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ホースクミタテ_No.48
1個
369 税込406
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゲンソクキクミタテ
規格MS073D, 2~12フクム 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 図解NoJAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS251S ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058SP-25 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、JAS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058E ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS25EM ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS20EM ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS25S ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダパイプ
規格20X26X18ミゾナシ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 図解NoMK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.17、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.17、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS056E 動力噴霧機部品 シリンダパイプ_No.19、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.23、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダパイプ_No.17、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.22、GS20EM ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.22、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.22、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.22、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.23、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.24、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 シリンダパイプ_No.22、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダパイプ_No.19など
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格#6000ZZ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.64MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.59MB) 図解NoGS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.14、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.14、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.3、MK057E 動力噴霧機 減速機部品 ベアリング_No.3、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 減速機部品 ベアリング_No.3、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.3、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.3、MS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.14、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.14、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.3、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.3、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.3など
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
RoHS
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,698 税込4,068
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

関連キーワード