「tpcc6 0.5」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    Cat.6 LANケーブル(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻(300m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    規格CAT6ケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
  • エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(300m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    質量(kg)概算36/km規格CAT6ケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
  • Cat.6対応LANケーブル JAPPY

    Cat.6対応LANケーブル

    JAPPY
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(300m)
    当日出荷
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト
    ブラック

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線
  • LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e準拠

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
    色ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇結線方式ストレート結線
  • スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

    冨士電線(東京)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
    用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブルケーブル外径(Φmm)5.1構造単線シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム
    グレー
    ブルー

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    CAT6準拠の自作用長尺LANケーブルです。ギガビット通信に対応し、オフィスや工事現場、ネットワーク機器まわりの配線に便利。単線仕様で安定したデータ転送をサポートし、ハブ、ルーターなどの有線LAN配線に適しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル外径(Φmm)約0.517(AWG24)ケーブル太さ(mm)約6仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールドUTP導体単線ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6準拠コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • CAT6 UTPケーブル 300m巻 通信興業
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    CAT6 UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.3規格CAT6構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.3導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止なしカテゴリーCAT6
  • カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)
    ブルー
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(200m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • 冨士電線 Cat6A撚線パッチコード 冨士電線(東京)
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    冨士電線 Cat6A撚線パッチコード

    冨士電線(東京)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    6日以内出荷
    Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    ケーブルスタンダード
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック
    ホワイト
    オレンジ
    グリーン

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(38件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)構造ヨリ線(28AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    +1

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(10m)ほか
    9日以内出荷
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • Cat6ケーブル 300m巻 岡野電線
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    Cat6ケーブル 300m巻

    岡野電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱
    6日以内出荷
    単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
    ケーブル長(m)300ケーブル外径(Φmm)6
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100材質(シース)PVC芯数8芯結線方式ストレート結線
  • TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    TPCC 6(ハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    仕様導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)35導体サイズ(mm)0.54
  • EM-TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京)
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +4

    EM-TPCC 6(ハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
    仕様燃焼時発生ガス(酸性度):pH 4.3以上,ハロゲンガス発生量:0,発煙濃度:平均値150以下,許容曲げ半径(固定時):ケーブル外径の4倍以上 (24mm以上),絶縁体色:青、橙、緑、茶、白 (色帯/ 白色絶縁体に青、橙、緑、茶の二条),許容張力(N):110以下,燃焼時発生ガス(導電率S/mm):10以下,標準長(m):300材質導体:軟銅線,絶縁体:PE定格電圧(V)60以下許容電流(A)0.6材質(シース)耐燃性ポリオレフィン難燃性60秒以内で自然に消火仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)36シース厚(mm)0.5導体サイズ(mm)0.54
  • D-TPCC 6(4Pデュアル) 冨士電線(東京)

    D-TPCC 6(4Pデュアル)

    冨士電線(東京)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。
    仕様対数:8対仕上外径(mm)6.2×12.4サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)75シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル) 冨士電線(東京)
    ブルー
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対長さ(m)200規格CAT6仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • FS-TPCC 6A 冨士電線(東京)
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    FS-TPCC 6A

    冨士電線(東京)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 6-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)65シース色黒PoE対応plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応
  • TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 6-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    サイズサイズx対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)10.5概算質量(kg/km)75シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus (IEEE802.3at)
  • Cat.6 LANケーブル JAPPY
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +4

    Cat.6 LANケーブル

    JAPPY
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
    寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300
  • TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)
    シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    6口 ローゼット用に便利。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)。レングスマーク付き
    サイズサイズx対数:0.5mm×24対仕上外径(mm)約19概算質量(kg/km)270シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX
  • EM-TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    EM-TPCC 6-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    屋外用LAPシース品。優れた耐水、耐紫外線性。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入り。外被を剥ぐことでプラグ加工も可能。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)70シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
  • カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)10.5色黒(外皮)、薄青(内被)規格CAT6構造単線コネクタ無しシールドSTPケーブル使用場所屋外対応概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途6口 ローゼット用に便利。構造24対(4対ユニット×6本)仕上外径(mm)約19シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途4口 ローゼット用に便利。構造16対(4対ユニット×4本)仕上外径(mm)約17.5シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)

    冨士電線(東京)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    色薄青規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T