カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 自動車純正部品(18)
  • タイヤ・足回り(18)
  • 農業機械(13)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 電動工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr41」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
229税込252特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
スナップインタイヤバルブ モノタロウスナップインタイヤバルブモノタロウ(432件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15販売区分業務用
耐熱コア使用バルブ TECH耐熱コア使用バルブTECH(105件のレビュー)
988税込1,087
1袋(10個)ほか
当日出荷
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア)PACIFIC(83件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプモノタロウ(156件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450販売区分業務用
スナップインバルブ PACIFICスナップインバルブPACIFIC(227件のレビュー)
369税込406
1袋(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(161件のレビュー)
229税込252
1袋(4個)ほか
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
スナップインバルブ(4個入り) PACIFICスナップインバルブ(4個入り)PACIFIC(225件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(119件のレビュー)
249税込274
1袋(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプモノタロウ(239件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450販売区分業務用
スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)PACIFIC(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付
スナップインバルブ(分解品) TIPTOPスナップインバルブ(分解品)TIPTOP(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(100個)
当日出荷
バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個幅(Φmm)19/15
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)TIPTOP(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
スナップインバルブ(耐熱コア) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア)TIPTOP(19件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19
三脚 オーム電機三脚オーム電機(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg)2質量(g)約525付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410段数4段材質(パイプ)アルミ
スナップインバルブ(耐熱コア使用) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用)TIPTOP(28件のレビュー)
429税込472
1袋(4個)ほか
当日出荷
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(26件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(48件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質NR適合リム穴(mm)Φ11.5タイプスリーブゴム付きバルブ最大使用圧力(kPa)450RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン  バルブ(耐熱コア) PACIFICスナップイン バルブ(耐熱コア)PACIFIC(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネジ型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷から35日以内出荷
チューブレスバルブ (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷
大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途トラック用材質ゴム全長(mm)42.5タイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100タイプ(コア)幅(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ15.9
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
ユニットパネル UTRシリーズ タカチ電機工業ユニットパネル UTRシリーズタカチ電機工業
459税込505特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
リサイクルインク リコー対応 GC41 JITリサイクルインク リコー対応 GC41JIT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーRICOHインク顔料グリーン購入法適合
1/2sqソケットホルダー DEEN1/2sqソケットホルダーDEEN(1件のレビュー)
1,873税込2,060
1個
当日出荷
1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとりJr. TRシリーズT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目温度対応OSiOSセンサータイプ内蔵チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)センサー(対応)サーミスタ内蔵温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)平均±0.5温度精度平均±0.5測定対象温度インターフェースBluetooth記憶容量16000個防塵防水性能IP67電池寿命約1年半記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り測定分解能0.1℃通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-410D エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-410Dエフ・アール・シー
44,980税込49,478
1個
当日出荷
FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-410Dの特徴 屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計 見やすい液晶画面 緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意 周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。 緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。 対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
定格電圧(V)DC 5本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9)本体質量(g)約340設定方式WiFi経由:無し機能スケルチレベル調整:1 to 4送信出力の設定:High/Mid/Lowホールドタイムの設定:0 to 7中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S照明ランプの設定:2/OFF電池運用時のアラート音:ON/OFFバッテリーセーブモード:ON/OFFLED インジケーター:ON/OFF自動電源オフ:ON/OFF自動電源オフの時間設定:1/2/4/8緊急呼出:ON/OFF自局 IDの設定:01 to 99緊急送出時間設定:5,10,20,30緊急待機時間設定:Off, 10,20,20緊急ライト:ON/OFFエリア判定機能:ON/OFFトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2コンパンダ機能:ON/OFFボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFF通信方式F3E・F2D電池寿命(時間)約10(通信:待受割合=20:80運用時)電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)0~+40
アッパーリングブッシュツール(エルフ専用) HASCOアッパーリングブッシュツール(エルフ専用)HASCO
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
Aトラスタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム)AトラスタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1パック(230個)
翌々日出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用種別トラス頭
ストロー溶着なしタイプ TRUSCOストロー溶着なしタイプTRUSCO
869税込956
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)100
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
ラバーブッシュツール(エルフ専用) HASCOラバーブッシュツール(エルフ専用)HASCO
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
あの厄介なラバーブッシュが、独自のチャック方式で簡単に押し抜きでき、作業時間が大幅に短縮できます。
適合品番(ブッシュ)8-97374410-0/8-97184699-1
トリプルホルソー HTRシリーズ アマダマシナリー(NCC)トリプルホルソー HTRシリーズアマダマシナリー(NCC)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
Aトラスタッピング(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Aトラスタッピング(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(87個)ほか
翌々日出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用種別トラス頭材質ステンレス製
トライタン ボール 10 ナチュラル EBM(江部松商事)トライタン ボール 10 ナチュラルEBM(江部松商事)
359税込395
1個
4日以内出荷
外寸(mm)Φ104×60内径(mm)Φ95×55EBM品番1562300
TR-415N ボール 15 ナチュラル (トライタン) エンテックTR-415N ボール 15 ナチュラル (トライタン)エンテック
579税込637
1個
4日以内出荷
人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートやそうめんの盛り付けに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。
材質PCT樹脂(トライタン)寸法(mm)150Φ×45容量(mL)510質量(g)110