カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 自動巻き取り式ホースリール(2)
- エアーホース(11)
絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.8(1)
- 5.7(1)
- 10(7)
- 15(4)
- 20(2)
内径(Φmm)
- 6.5
- 7.9(1)
- 8(6)
- 9.5(3)
- 11(4)
- 12.7(3)
使用圧力(MPa)
- 1.4(2)
ブランド
- 三協リール(2)
- TRIENS(11)
「triens」の検索結果

TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)
三協リール(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m
三協リール¥31,980税込¥35,1781個当日出荷どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m
TRIENS¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1772材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)174全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
スローモーション耐火花性ソフトエアリール
TRIENS¥72,980税込¥80,2781台9日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1786材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)187全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース)
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台10日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。空圧工具使用時のエア供給用です。各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。工場の景観に合わせやすい黒色ホースを採用用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番260-7565材質ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式
TRIENS¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7558材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.9外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
エアホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥57,980~税込¥63,778~1台10日以内出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
スローモーションエアホースリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1779材質ホース:ウレタン幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)【一次側】1、【二次側】15
エアーホースリール
TRIENS¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホース交換が簡単な継手仕様です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付きです。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番244-0914材質ホース:ポリウレタン幅(mm)310色黒取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)332タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
耐火花性ソフトホース内径カプラセット付
TRIENS¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷火花に強く柔らかく滑り性の良いホースです。スイベルメスカプラの採用でホースのよじれを解消します。用途しなやかなホースで塗装作業に。耐火花性なので板金加工現場などに。空圧工具使用時のエアー供給用に。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。トラスコ品番254-5477セット内容オス・メスカプラ取付材質ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)色黒使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6.5全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10使用流体エアー
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型
TRIENS¥46,980税込¥51,6781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7569材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥7,898税込¥8,6881本10日以内出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番245-3258適合機種WHC-206B/WHC-206Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:5.7最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
導電エアホースリール 内径
TRIENS¥91,980税込¥101,1781台26日以内出荷流体エアおよびホース自体の静電気逃がします。用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業や静電塗装作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1773材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4奥行(mm)174全長(m)ホース:20、ホース一次側:1、ホース二次側:20最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10