耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。
耐火花性ホースです。
滑り性を向上させたホースです。
ホースを簡単に交換できる継手仕様です。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
- 用途
- 空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
火花が飛ぶ作業環境に。
- 付属品
- 取付けベース一式
- トラスコ品番
- 260-7569
- 材質
- 本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 310
- 色
- 本体:ブラック
- 取付
- 二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4
- 高さ(mm)
- 332
- 奥行(mm)
- 163
- 内径(Φmm)
- 6.5
- 全長(m)
- ホース一次側:0.8、ホース二次側:10
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 容量(kg)
- 3.8
- 外径(Φmm)
- 10
- 材質(ホース)
- 難燃性塩化ビニル(ホース外層)
- 内容量
- 1台
エアーホース の新着商品
カテゴリ
















