スローモーション耐火花性ソフトエアリール
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
- 用途
- 空圧工具使用時のエアー供給用。
- 付属品
- 取付けベース一式
- トラスコ品番
- 688-1786
- 材質
- ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
- 幅(mm)
- 390
- 取付
- 二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8
- 奥行(mm)
- 187
- 全長(m)
- ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15
- 最高使用圧力(MPa)
- 1..4
- 材質(ホース)
- 難燃性塩化ビニル(ホース外層)
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 6.5×10
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアーホース の新着商品
カテゴリ



















