エアーホースリール
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
ホース交換が簡単な継手仕様です。
2006年グッドデザイン受賞商品です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
- 用途
- 空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
- 付属品
- 取付けベース一式、メスカプラ
- トラスコ品番
- 244-0914
- 材質
- ホース:ポリウレタン
- 幅(mm)
- 310
- 色
- 黒
- 取付
- 二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4
- 高さ(mm)
- 332
- タイプ
- 設置:吊下げ・壁付け
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 10
- 奥行(mm)
- 163
- 内径(Φmm)
- 6.5
- 全長(m)
- ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 10
- 材質(ホース)
- ウレタン
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 6.5×10
- 内容量
- 1台
エアーホース の新着商品
カテゴリ
















