曜日別特売

耐火花性ソフトホース内径カプラセット付

耐火花性ソフトホース内径カプラセット付 - TRIENS

火花に強く柔らかく滑り性の良いホースです。
スイベルメスカプラの採用でホースのよじれを解消します。

用途
しなやかなホースで塗装作業に。
耐火花性なので板金加工現場などに。
空圧工具使用時のエアー供給用に。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
トラスコ品番
254-5477
セット内容
オス・メスカプラ取付
材質
ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
6.5
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
10
使用流体
エアー
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591218SB-210GX
¥22,000
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする