屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接地面の補強として
種別裏板
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-6152
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
タイプ自在式
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-3505
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色ブラック
タイプ自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色ブラック
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。
用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に
材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)106
穴径d(Φmm)13.1
取付高H(mm)91.1
取付ピッチY(mm)68~71
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)68~71
取付座B(mm)90
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
長さ(mm)910
幅(mm)455
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。
トラスコ品番113-4394
材質アクリル板
色ホワイト
取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー)
質量(g)8
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2
表示内容無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥93
税込¥102
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
トラスコ品番329-3491
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色白
最大結束径(Φmm)25
寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターなどで簡単に切れます。低発泡で軽量、水に強いです。
用途養生材・看板に。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)2.4
長さ(m)1.82
幅(m)0.91
RoHS指令(10物質対応)対応
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40
トラスコ品番253-5084
全長(mm)197
材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼
最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)
平行開き(mm)11
プレート幅(mm)79
最大締圧力(kN)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドアなどに取り付けて、室内の様子を知らせる用に
トラスコ品番347-1325
材質アクリル
厚さ(mm)7
色白
縦(mm)40
横(mm)130
取付け方法粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番317-7602
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)19
寸法B2(mm)25
寸法A1(mm)34
寸法B1(mm)40
寸法h(mm)39.5
寸法A2(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
用途熱処理が必要な作業に。
トラスコ品番207-5962
アズワン品番64-8723-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
材質ステンレス
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。
適合屋内外用
長さ(mm)9.7
厚さ(mm)0.3
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
液晶スクリーンを保護します。
用途INFO-1500W保護プレート交換用
仕様INFO-1500W用
トラスコ品番250-6575
材質ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート
寸法(mm)108×51
規格ANSI
材質ポリカーボネート(ハードコート)
質量(g)20
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント用プレートです。
RoHS対応商品です。
材質アルミ合金
長さ(mm)120
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂(銀メッキ)
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)26mm丸×1.5
質量(g)1.1
カッターなどで簡単に切れます。低発泡で軽量、水に強いです。
用途養生材・看板。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)2.4
長さ(m)1.82
幅(m)0.91
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ