193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
アズワン品番65-3842-98
1個(100枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Simport SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ。SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブは、新しいタイプのスクリューキャップ付きマイクロチューブであらゆる利点がありますが、その1つがキャップの取り付けを短時間かつ容易にします。 また、多くのアプリケーション(冷凍保管、ボイリング用途、遠心分離など)に使用可能で、標準的な遠心分離機のローターに適合します。チューブは、キャップを押し込めるだけでしっかりと密閉でき、キャップを1/4回転ねじるだけで簡単に外せます。キャップの開閉が容易なので、他のプッシュオン/プルオフキャップで起こりうるチューブ内のサンプルがこぼれる危険性がなくなります。SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ用のキャップにはループ付とループのないものの2種類があります。ループ付はキャップの付け違いによるコンタミネーションのリスクの心配がありません。キャップの内側には深いリップがあり、チューブの内壁にぴったりとフィットしシールやねじ山に触れることなくサンプルのコンタミネーションを最小限に抑制します。SnapTwistTMはサンプルの漏れを防止するためにキャップを圧力で締め付ける必要のないキャップシステムです。T343-シリーズ。SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ用キャップのみ。ループ付とループなしの2種類。色付きなのでサンプルを識別可能。キャップインサート(T345-シリーズ)を使用すればキャップトップへの書き込みが可能。DNase, RNase, DNA, Pyrogen free
アズワン品番65-3842-99
1セット(5個×100枚)
72,980 税込80,278
4日以内出荷

耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)T型スコヤ
エコ商品
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーブランド縦樋用忍び返し
ワンタッチ装着取付、故意に剥奪出来ない機能採用のステンレス製の縦樋用忍び返しです。
用途雨樋(縦樋)を狙われにくく、進入路を遮断!! 安全で安心な住まい作りの為の縦樋用忍び返しです。 材質ステンレス
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)8(みそ汁50杯) 温度調節範囲(℃)20~90 質量(kg)4.5 電源(V)単相100 400W コード長さ(m)約1.6 外寸(mm)Φ345×H360 EBM品番8836400
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 形状ユニオンストレート 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビュッフェに最適なスープウォーマーです。 社食、寿司屋、ビュッフェなどに。 温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。
材質本体:ステンレス 容量(L)8 電源(V)単相120 消費電力(W)600 寸法(直径Φ×高さH)(mm)345×360 温度調節範囲(℃)20~90
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロール材スタンド_吊り下げタイプ 山金工業 動画あり
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 材質(主な材質)スチール シルキーホワイト 高さ(mm)460 奥行(mm)285 外径(Φmm)ロール材Φ550以下 巻き芯内径(mm)Φ30以上必要 取扱説明書(2.15MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)タオル掛
規格サイズのみになります。
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト 仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ パイプ径(Φmm)12.7
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップは伸縮式でもつれにくい。 ツールの取り外しが簡単なロックシステム。
用途ハンマーなどの重めもツールに最適 耐荷重(g)907
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

山金工業製マルチシステムのオプション品です。 傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。
均等耐荷重(kg)10 仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm) 角度調整範囲3段階 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)538×400
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。 高さ(mm)300 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)5 入数1セット(2枚入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。移動に便利なキャスター付きです。
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明なクリアシリコンで貼り合わせられており、視界を遮りません。 ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。
付属品外掛式フィルタ ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 寸法(mm)600×300×360 容量(L)約57L
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに ホワイト パイプ径(Φmm)35 取付縦・横方向 耐荷重(kg)80
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷

1袋(4個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NTS SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NT) 取付形状T サイズ32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
82,980 税込91,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 6.73×6.22×2.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 5μA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

LEFB32UNTS-600C L Series(LEFB32UNTS) SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 駆動方式ベルト モータ種類(NT) 取付形状T サイズ(mm)32 モータ配置(U) 下折返し オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー 材質(本体)HI-PVC(ネイビー) 流体湧水・雨水・汚水・汚物 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(ネイビー) 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V ケーブル長(m)約1.8 対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX アズワン品番65-0335-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V ケーブル長(m)約1.8 対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10 アズワン品番65-0335-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)160(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)