カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tt-2wr」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアスチールスプロケット 520-50 12508-50 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-50 12508-50AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12508-50販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250Sヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:50チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:175mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数50Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-46 12508-46 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-46 12508-46AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12508-46販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13508-46)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250Sヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:46チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:175mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数46Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-49 12508-49 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-49 12508-49AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
92日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12508-49販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250Sヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:49チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:175mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-48 12508-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-48 12508-48AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12508-48販売備考:スチールスプロケット適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250Sヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:48チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:175mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ520
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷
DRC シリーズ オフロード クラッチリビルドキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)DRC シリーズ オフロード クラッチリビルドキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1599件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。