186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR) 硬度HS(A)100-115 ベアリングプレスベアリング 芯材スチール(SPHC-P) 適合温度(℃)-40~120 特性高弾性
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途塗料・油よごれの拭き取り 区分中古 工程処理国内一般家庭よりのタオル、バスタオル、タオル地衣類を裁断袋詰め。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 表面処理三価ユニクロ 適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK 材質(金具)ハイテン材(スチール)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm)19 打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ツインスポーク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 使用温度(℃)max80 min-20
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車 質量(kg)12 車輪径(Φmm)100 タイプ折り畳み式 ブレーキ有無有り 積載荷重(kg)100 床面高さ(mm)231 荷台寸法(幅)(mm)519 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)アルミ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101 荷台寸法(奥行)(mm)802 材質(荷台)樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。 粒度#60 厚さ(mm)0.8 砥材ZA シリーズエクスプローラー 硬度V
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッティングステッカー 白 グリーンクロス 動画あり
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。 取付方式粘着シール 材質マーキングフィルム シートサイズ(mm)110 文字高(mm)100
1枚
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

種類ツインスポーク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 使用温度(℃)max80 min-20
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームで挟むだけで簡単溶接。ポータブルタイプ。アークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる。100V電源で使用可能
用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に! 仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm 質量(kg)12.7 電源(V)溶接:100±10% 周波数50/60Hz 定格使用率(%)30 定格入力8KVA
1台
46,790 税込51,469
3日以内出荷

種類ツインスポーク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 使用温度(℃)max80 min-20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。
付属品不織布入B型シリカゲル 20g×4シート 材質本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。 トラスコ品番252-2317 幅(mm)1 粒度#60 砥材A 質量(g)20 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度V 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:525×365×H460mm●カラー:ダークブラウン●キャスター付●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●洗える●二段●コード番号:AL5842 アズワン品番67-8164-64
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

材質桂:ポリプロピレン 全長(mm)約250 質量(g)約45 材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼) 材質(ハンドル)朴木 刃渡り(mm)約130
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

キラリと光る両端のラインが特徴のサテンリボンです。
仕様両面仕様 材質ポリエステル
1巻
649 税込714
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防塵防水仕様のデジタル吊りはかり。 粉塵や噴流への密閉性を保証する防塵防水性能IP65。 軽量ボディ、見やすい画面、わかりやすい日本語操作ボタン、取り回しのよいフック、トータルバランスが非常にすぐれた使い勝手のよいデジタル吊りはかり。
種類防塵防水デジタル吊りはかり 表示形式デジタル バッテリー完全密閉式鉛蓄電池DC6V/3A×1個(フル充電で50時間以上連続稼動可能) 材質(ボディ)ハイインパクトABS 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×105 電源内蔵バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属) 動作温度(℃)0~40 防塵防水性能IP65(粉塵や噴流水に対する密閉性を保証) 画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED 文字高25 機能起動時ゼロ点調整機能 仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。 ねじ径M12×P1.75×L25 耐荷重(kg)300(作業台取付時・自重含む) 1ヶ当たりの耐荷重(kg)100 車輪ダブルストッパー付きウレタン車 キャスター径(Φmm)100 取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53 グリーン購入法適合
1セット(4個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 HSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M12~M30 締付能力(高力ボルト)M10~M22 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1
1枚ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー 種別デザインキャスター ストッパーなし ねじ寸法TM12×P1.75 色(本体)アイボリー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロス KQ2TW ミリサイズ SMC CADデータあり
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪デザインキャスター
材質(車輪)エラストマー 種別デザインキャスター ストッパーなし 取付ピッチA×B(mm)51×41 プレート寸法X×Y(mm)65×55 色(本体)アイボリー 取付穴径P(Φmm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション耐候性束ねるバンド
エコ商品
光や熱、水に強い結束バンドです。 野外でも使用できます。
長さ(mm)100 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長3Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW3D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)