用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
仕様U型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
広い範囲の研磨作業に向いています。
用途さび落とし・研磨用
タイプブラシ形状3行
毛丈(mm)12
植付(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
シーンに合わせて選べる、サイズ・留め具・素材。名刺タイプ。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品(クリップ)・安全ピン付
材質アクリル樹脂製
ケース形状ハードタイプ、横型
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な鋼材製
磁力を保つ保守棒付
実験できる砂鉄付(約4g)
付属品砂鉄(4g)
材質スチール
質量(g)99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×5×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)28
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)102
垂直許容荷重(N[kgf])981(100)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)23
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)87
垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
シーンに合わせて選べる、サイズ・留め具・素材。名刺タイプ。
仕様安全ピン
材質(本体)スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(横×縦)(mm)92×59
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
ニギリ部分にアールをつけて握り易くしてあります。又、外観は光沢を押え、ソフト感のある仕上げになっています。
用途計測機器・通信機器等
材質ZDC
質量(g)76
表面処理Ni・サテーナー・クリア
垂直許容荷重(N[kgf])981[100]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
安全ピンとクリップの両用タイプです。上から抜き差しするので、中紙が落ちません。
トラスコ品番237-0408
材質アクリル樹脂
縦(mm)33
横(mm)65
中紙サイズ(mm)幅59×高さ30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥139
税込¥153
翌日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線低反発ウレタン
用途カークッション
色ブラック
タイプシングルクッション
幅(cm)46
高さ(cm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)5
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M6
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプU型
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR・ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)105
チップ厚さ(mm)10
取付穴20
チップ幅(mm)7
仕様乾式
色青
穴径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
洗えるU型便座専用カバー。U型タイプの便座カバーです。ずり落ちしないホック付。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズです。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
適合U型便座
寸法(cm)約9×87×厚さ1
材質表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
取付方式ホック式
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。
材質アルミナ砥材
質量(g)63
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ふかふかで柔らかな肌触りのU型便座カバー。「エトフトリア」シリーズに合わせたカラーリングで、U型便座専用。快適な座り心地のやわらかな便座カバー。ずり落ちないホック付き。ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。
材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×870×10
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)780
タイプ前腕部支持型杖
耐荷重(kg)150
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45
全長(cm)71~101
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製
色ヘアーライン・クリアー
温度ヒューズUK-OFF72
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム防水シート/ポリエチレンフォームローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理焼付塗装
金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
適合材金属面
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の外周を清掃するためのブラシです。
ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。
用途パイプ、チューブの外周の清掃
全長(mm)360
内径(Φmm)80
線径(Φmm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品)
小回りが利く直径88mm。
外径(Φmm)88
チップ厚さ(mm)10
取付穴M10ネジ
チップ幅(mm)7
仕様乾式
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂
幅(mm)32
厚さ(mm)4
全長(mm)43
取付側面
質量(g)31
種類特殊型
トルク(N・m)5.4~8.6/ペア
ねじ穴数6
開き角度(度)105
穴径(mm)3.5
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ