用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類Uピン
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約30
太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

シート押さえ U字型 剣先タイプ
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質スチール
直径(Φmm)3.2
こんなお得な商品も!

シート押さえ U字型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
種類Uピン
材質スチール
こんなお得な商品も!

シート押さえ コの字型 Φ4X40
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)4
コの字型のシート押さえです。
金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして
材質スチール+塗装
長さ(mm)150
幅(mm)30
色シルバー
太さ(mm)Φ3.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状U型
径(Φmm)6
寸法A(mm)21
不織布やマルチ固定にご使用いただけます。
取っ手付きピンとシート押えがセットになっています。
種類Uピン
色(取っ手付きピン)ブラック、(シート押え)グレー
1パック(10セット)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)
種類U字型ピン
太さ(mm)約3.5
リサイクルエッジング用副資材。
長さ(mm)約300
1セット(50本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
種類Uピン
材質Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質スチール
径(Φmm)3.5
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類押さえ板
材質樹脂
厚さ(mm)約2
色黒
直径(Φmm)約70
1パック(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
先端が差し込みやすい剣先タイプ。
破損しても安心の50本入り。
人工芝、防草シートの固定として。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/風対策に、人工芝ピンおさえ押さえ、部品固定設置用金具
材質スチール
長さ(mm)150
幅(mm)32
色グリーン
直径(Φmm)4
用途ウィードシートの固定に。
仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。
トラスコ品番483-5603
材質鉄
幅(mm)(止め)30
寸法(mm)4×200
質量(kg)43
1箱(100本)
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
4mmメッキピンで打ち込みに強く、高機能防草シートにも使えるコの字ピン。ピンの先端が斜め30度にカットしてあり、厚いシートや固い地面にも打ち込みやすい。
用途防草シートの固定具に。
材質スチール(メッキ)
種類コの字ピン
幅(cm)4
線径(mm)4
コの字型のシート留め杭です。
用途シート類用の固定具。
材質メッキ線
質量(g)単品:20、袋:400
種類コの字型
人工芝固定用のショートタイプのU字ピンです。
長さ(mm)100
幅(mm)30
1袋
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
直径(Φmm)ワッシャ:約58
種類U字型ピン
太さ(mm)約3.5
押さえ板とU字ピンをセットする手間を無くしました!
大面積の敷設作業効率が大幅に向上します
用途防草シートやマルチなどいろいろなシート押さえとしてご使用いただけます。 固い地盤にもしっかりと差し込むことができ、収納時に引き抜きやすく便利です。
長さ(cm)15
マルチシートや不織布の固定に最適なU字型押さえピンです。先端が尖っているので打ち込みも楽です。錆に強い亜鉛メッキ鉄線です。
用途マルチシート、不織布の固定に。薄手の防草シートの固定にも。
材質亜鉛メッキ鉄線
線径(Φmm)約2
長さ(cm)15
肩幅(mm)(U字部分)約50
1セット(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ペリカンエアケース用の仕切りです。1.1cm厚のパネルは付属のカッターで好みの長さに切断でき、U字型のピンで固定して用途に合わせた仕切りが作成できます。
質量(kg)1
農業用マルチや防草シートの固定ピンが楽に抜ける
農業用マルチの固定ピン(杭)抜きをもっとカンタンに!農業用マルチシートや防草シートを剥がす際、シートを固定しているピン(杭)が楽に抜けます
爪先はピンを引っかけやすい鉤(カギ)タイプ
丸型・U字型・J字型・T字型の金属製、プラスチック製の固定ピンに対応
本体カラーは屋外の畑や草むらでも目立ちやすい「赤」
視認性がよく紛失防止になります
用途農業用マルチや防草シートの固定ピンを抜く際に。
全長(mm)670
質量(g)320
寸法(Φ×mm)7×50
色(本体)赤
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
RS Pro スチール M5 x 0.8 クレビス、 26 mm x 10 mmRS Pro シリーズの高品質クレビスファスナーは、コンパクトでありながら頑丈なコンポーネントが必要な用途に最適です。U 字型で、ピンを挿入するための 2 つの穴があります。これにより、部品がピンの軸を中心に回転するときに、材料を接合するときに柔軟な接続を作成できます。 各クレビスピンには、 M5 x 0.8 ねじ及びスプリングクリップがあり、クレビスジョイントのボディにピンを固定します。その結果、標準の保持ピンを使用した場合に実現された接続よりもしっかりと保持されます。 ピンのコーティングに適した亜鉛めっきにより、腐食に対する耐性を実現しています。このため、過酷な使用や摩耗が発生しやすい食品、医療、石油化学産業などの環境で一般的に使用されています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M5 x 0.8 ロッド接続ねじ .ボール径 5 mm .全長: 26 mm .全幅: 10 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を実現RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全体の長さ = 26mm全幅 = 10mm材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
バランスの取り難い片薄肉型ロングU等が水平に吊れます。ピンの差し替えにより、通常のロングU字溝も水平に吊れます。
トラスコ品番158-2142
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)255-500
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)10
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥40,980
税込¥45,078
13日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 43 mm x 12 mmRS Pro シリーズのこのクレビスファスナーは、頑丈な接続で重い荷重を支える必要がある場合に適しています。標準的な固定ピンよりも安全性が高いため、農業機器やヨットのリギングに最適なオプションです。また、信頼性と耐久性のために、自動車業界や航空業界でも一般的に使用されています。 留め具は、他の保持ピンよりも長い U 字型で、素材を接合するときに柔軟で強力な接続を形成します。これにより、さまざまな角度で使用することができます。 亜鉛めっき仕上げにより、耐腐食性を確保し、堅牢な性質が得られます。また、持続的な摩耗が発生する可能性が高い、食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的なオプションとなっています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M6 x 1 接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長: 43 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 43mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。
鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。
鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。
機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに
トラスコ品番851-6194
質量(kg)8.2
寸法d(mm)16.5
寸法t(mm)22
有効寸法(mm)500/600
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。
鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。
鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。
機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに
トラスコ品番851-6193
質量(kg)7.6
寸法d(mm)16.5
寸法t(mm)8
有効寸法(mm)500/600
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドライバー:105
最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5
製品質量(g)500
保証期間1年間
ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード