130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
115 税込127
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コレックナット
ハンドパレックトラック交換部品
仕様Uナット1/4インチ 適合機種NC、NB 部品名称ナット 部品番号101
1個
139 税込153
4日以内出荷

ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm)420 奥行(mm)240 高さ(mm)600 付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W)6(3+3) ユニット種別4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600 アズワン品番64-0844-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィットねじ 並目 規格3種 ねじの種類ナット
1パック(45個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット
1パック(6個)ほか
458 税込504
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(13個)
409 税込450
当日出荷

マルチアーム520 SLIK(スリック) 動画あり
SLIK(スリック)マルチアーム520
三脚にカメラ2台を搭載するためのアクセサリー。バーに雲台2つが付属し、2台のカメラをそれぞれ上下、左右個別の調整が可能です。カメラの間隔も調整可能(縦位置は不可)。バーの端には雲台取付ネジを装備。さらに自由雲台等を取り付ければ、もう一台カメラを取り付け可能です。雲台のカメラ取り付けはダブルナット式。
質量(g)1200 幅(mm)520 取付方式(カメラ)ダブルナット式 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-06 搭載可能質量(kg)2
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519 材質スチール 寸法ネジ/M5 アズワン品番64-0857-60 入数(個)20
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷


仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-11
1個
815 税込897
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-09
1個
530 税込583
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-14
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9324-89
1個
110 税込121
翌日出荷


仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9324-92
1個
110 税込121
翌日出荷



仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-18
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.17MB) 図解NoBSM-1260SLT 付属品部品_No.7、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.7、BSM-1040SLT-C2S オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.4、BSM-1050SLT-16SA3U 付属品部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 付属品部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.4、BSM-1540SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.4、BSM-1265SLT 付属品部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.10、BSM-1240SLT-C2S オプション3 トップリング,薬液混入機部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.10、BSM-1060SLT 付属品部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.10、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.4、BSM-1050SLT-LE 付属品部品_No.7、BSM-1065SLT 付属品部品_No.7、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.7、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.10
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
規格ARAG2002070 部品名称ナツト 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.43MB) 展開図16(1.74MB) 展開図17(1.65MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.36MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.39MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.43MB) 展開図34(1.43MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSM-1110L 薬液配管部品_No.5、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.5、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.5、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.27、BSM-1510L 薬液配管部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ 薬剤タンク部品_No.4、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.7、SSA-Z601S 薬剤タンク部品_No.17、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.72、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.22、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.44、SSA-アルフア1005VT 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1040SLT-C2S 薬液配管部品_No.4など
1個
669 税込736
7日以内出荷

1個ほか
389 税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Uナット
規格M6ナミガタ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.47MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.34MB) 図解NoMS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.22、G-5 535L 送風機部品 Uナット_No.31、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 シャッターレバー部品_No.6、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.21、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.22、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、G-4S シャッターレバー部品 Uナット_No.6、G-5S 535J 送風機部品 Uナット_No.31、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 シャッターレバー部品_No.6、BSA-420JSG G-4 G-4関係 シャッターレバー部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、KG-4R シャッタレバー部品 Uナット_No.6、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.66、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.21、G-5 530L 送風機部品 Uナット_No.31、MS330CNA-F 走行部組立部品_No.26、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、G-5S 530J 送風機部品 Uナット_No.31、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.21、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.22、G-4 シャッターレバー部品 Uナット_No.6、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 シャッターレバー部品_No.6、MS334CNA-M ソウコウソウチ部品_No.22、MS330CNA-K 走行部組立部品_No.26、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.21、MS330CNA-M 走行部組立部品_No.26
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

1セット(20個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼び1/4 材質ステンレス 山数20 寸法m(mm)約5.6 寸法S(mm)11.11 寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4 寸法h(mm)6.6 ねじ山種類UNC
1個
419 税込461
当日出荷

シンコー(継手)フレアーナット FN型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
108 税込119
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ナット CPP型用 1/4用
ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:68g。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
仕様オプション/リペア ブラック タイプベース
1個
1,398 税込1,538
92日以内出荷

仕様●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4 アズワン品番65-9325-39
1セット
2,320 税込2,552
8日以内出荷

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U4 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4本マフラー同様に高級感あふれるクロームメッキ仕上げのフランジ付き特殊マウントボルトに専用の薄型Uロックナットを加えた各2PC1台分1セットでのデリバリー。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷